カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • 医療(2)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(560)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(354)
  • SMC(348)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(208)
  • 十川ゴム(120)
  • IKO(日本トムソン)(85)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • THK(38)
  • コンサス(33)
  • EKチェーン(31)
  • コノエ(29)
  • ホンダ(25)
  • ニッサン(22)
  • 廣杉計器(20)
  • エスコ(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • ノーブランド(14)
  • SUS(エスユーエス)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-520」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム板 アズワンアルミニウム板アズワン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別A5052
UVオートドライデシケーター アズワンUVオートドライデシケーターアズワン
82,400税込90,640
1台
当日出荷から翌々日出荷
固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
94,400税込103,840
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
96,900税込106,590
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
96,900税込106,590
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
折りたたみ担架 YDC-1Aシリーズ アズワン折りたたみ担架 YDC-1Aシリーズアズワン
29,700税込32,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。 2つ折りにして収納可能です。
耐荷重約160kg付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
ナビスジェルパッド フラット型 アズワンナビスジェルパッド フラット型アズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷から10日以内出荷
手術台・診察台・ベッドでの側臥位や伏臥位用、マットレスとして使用できます。
材質シリコン
折りたたみベッド アズワン折りたたみベッドアズワン
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
キャリーケース付属で持ち運びに便利です。
付属品フェイスクッション・フェイスクラドル(頭部受け台)・キャリーケース材質フレーム/アルミニウム、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)耐荷重(kg)約1200(等分布荷重)高さ調節6段階
SNコンテナー B#16 孔無 オレンジ/オレンジ アズワンSNコンテナー B#16 孔無 オレンジ/オレンジアズワン
3,703税込4,073
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):592×245×157●有効内寸(mm):520×200×136●内容量(L):16.4●圧縮荷重:7.25kN(740kgf)アズワン品番67-7109-57
サンテナー A82 PP ハンドル付 イエロー アズワンサンテナー A82 PP ハンドル付 イエローアズワン
18,464税込20,310
1個
5日以内出荷
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。 電照菊用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1200×300×300●有効内寸(mm):1100×233×267●内容量(L):81.4●圧縮荷重:5.10kN(520kgf)アズワン品番67-6649-30
クミコンラック 252 ブルー アズワンクミコンラック 252 ブルーアズワン
4,950税込5,445
1個
5日以内出荷
クミコンタイプのラックコンテナーです。 クミコン方式とすることで、内側面の勾配が0°となり、カートンボックス等をムダ無く収納できます。 両短辺に持ち手カバー付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×200×210●有効内寸(mm):520×170×197●内容量(L):17.4●圧縮荷重:10.60kN(1080kgf)アズワン品番67-7317-13
SNコンテナー C アズワンSNコンテナー Cアズワン
4,465税込4,912
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
サンテナー B25-7 10245500シリーズ アズワンサンテナー B25-7 10245500シリーズアズワン
3,089税込3,398
1個
5日以内出荷
サンテナーB#25の底面ベタ面タイプ
仕様●材質:PE●外寸(mm):520×363×158●有効内寸(mm):477×320×141●内容量(L):23.7●圧縮荷重:18.4kN(1878kgf)アズワン品番67-6650-27
真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付アズワン
208,500税込229,350
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SAアズワン品番1-067-01-56校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付アズワン
208,500税込229,350
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)