カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三菱ふそう(64)
  • CKD(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • SMC(5)
  • エスコ(5)
  • ミドリ安全(4)
  • STMicro(4)
  • PROST's(4)
  • マキタ(3)
  • ビーエム機器(3)
  • ヒマラヤ化学工業所(3)
  • ケナメタル(2)
  • 昭和技研工業(2)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • THK(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • 未来工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l293」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズアズワン
417,000税込458,700
1個
翌々日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
EPボックス #43 ブルー アズワンEPボックス #43 ブルーアズワン
7,620税込8,382
1個
5日以内出荷
EPバケット#40と同外寸で同じように使え、容量も6%アップ
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):530×366×353●有効内寸(mm):459×315×293●内容量(L):42.4●圧縮荷重:3.85kN(392kgf)アズワン品番67-7112-69
テンバコ 24 67303500シリーズ アズワンテンバコ 24 67303500シリーズアズワン
3,594税込3,953
1個
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):492×336×190●有効内寸(mm):456×293×168●内容量(L):24.2●圧縮荷重:34.2kN(3485kgf)アズワン品番67-7315-90
サンペールK #20S 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #20S 本体 無地 ホワイトアズワン
2,574税込2,831
1個
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):350×256×329●有効内寸(mm):293×213×302●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)アズワン品番67-7238-57
SNコンテナー C アズワンSNコンテナー Cアズワン
3,020税込3,322
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。