ジスライフ SuperThin ハンディファン Life2 ピンクアズワン3日以内出荷
持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです【持ち運びに便利な超薄型デザイン】スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています【パワフルな風力3段階風速調節】5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます【誤作動を防ぐ二重ロック構造】ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です【最大13時間連続稼働】2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です【USB-Cポートで簡単充電】汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です【静音設計】風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です【3way多機能様々なシーンに対応】付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版)材質ABS出力3W充電ポート風速(m/s)最大4風量3段階バッテリーポリマー保証期間6ヶ月アズワン品番60-2272-83