カテゴリ

  • 厨房用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 沖データ(OKI)(7)
  • ムラテックKDS(5)
  • SMC(4)
  • 日東工器(4)
  • レイメイ藤井(4)
  • 小野測器(3)
  • HIT(ヒット)(3)
  • オレゴン(OREGON)(3)
  • CKD(2)
  • 日学(2)
  • Canon(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ニシキ工業(2)
  • タカショー(2)
  • 今井電機(2)
  • 正峰工業(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-90」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVC流し台 AIIPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    当日出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
    種別蛇口無し
  • PVC流し台 AIIPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ

    アズワン
    183,000税込201,300
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
    種別蛇口付き
  • PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ

    アズワン
    226,000税込248,600
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
    付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)