カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1)
「lsb-90」の検索結果
特価

ラボラック(Bシリーズ)
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷引き出し式のスタンダード仕様です。 上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×950材質(本体)20mm厚パーティクルボード本体質量(kg)50引出し内寸法(mm)340×545×145材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-48
ラボラック Bシリーズ
アズワン¥96,500税込¥106,1501個当日出荷奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×850質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:浅型×16段、深型×8段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-62材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚