カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーラインフィルター
オリオン機械¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
固形物除去用スーパーフィルター LSF
オリオン(ORION)¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷新開発のエレメント採用により耐水性能の向上を実現しました。(メーカー従来比 200%)。タイロッド接続可能(LSF75B ~ LSF250B/アクセサリー(別売品))です。オールステンレスで筐体から発塵しません。フィルターエレメントの交換時期をランプで表示します。(LSF400-1 以上/特別仕様)。クランプジョイント方式採用(LSF400-1 ~ LSF2000-1)用途固形物の除去に。使用圧力(MPa)0.1~1.0ろ過精度(μm)1使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら