カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(940)
  • クリーンルーム用品(87)
  • 測定用品(62)
  • 医療(27)
  • 測定関連サービス(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 制御機器(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 手袋(5)
  • テープ(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(649)
  • SMC(46,938)
  • MAZDA(マツダ)(7,118)
  • 三木プーリ(6,630)
  • BIGM(丸山製作所)(6,241)
  • RS PRO(5,356)
  • エスコ(5,227)
  • 大阪魂(5,211)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,639)
  • Panasonic(パナソニック)(2,509)
  • YAGEO(2,294)
  • コガネイ(1,994)
  • SAMTEC(1,845)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,706)
  • TRUSCO(1,462)
  • NSK(日本精工)(1,444)
  • ニッサン(1,291)
  • ホンダ(1,208)
  • Festo(1,127)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-1」の検索結果

1,216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 45m 1XBシリーズ アズワンマスキングテープ 45m 1XBシリーズアズワン
3,490税込3,839
1袋(20巻)ほか
当日出荷
固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。
厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14耐熱温度(℃)120
ペットボトル M1-354シリーズ アズワンペットボトル M1-354シリーズアズワン(3件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から翌々日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
攪拌容器 M1-555シリーズ アズワン攪拌容器 M1-555シリーズアズワン
1,079税込1,187
1個
当日出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300材質HDPEアズワン品番61-3518-80
サンプルパック M1-132シリーズ アズワンサンプルパック M1-132シリーズアズワン
297税込327
1個
欠品中
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-2Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)250アズワン品番61-3518-30
サンプルパック M1-132シリーズ アズワンサンプルパック M1-132シリーズアズワン
406税込447
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-3Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)500アズワン品番61-3518-31
シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワンシール容器 丸型 M1-084シリーズアズワン
59税込65
1個
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
PPパック M1-077シリーズ アズワンPPパック M1-077シリーズアズワン
3,356税込3,692
1パック(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です
シール容器 角型 M1-085シリーズ アズワンシール容器 角型 M1-085シリーズアズワン
259税込285
1個
当日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
ネジカップ M1-074シリーズ アズワンネジカップ M1-074シリーズアズワン
1,040税込1,144
1パック(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
中身が見やすい透明容器です粉末・顆粒などの用途にお使い下さい
メジャーシールカップ M1-076シリーズ アズワンメジャーシールカップ M1-076シリーズアズワン
9,900税込10,890
1パック(50個)
5日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は26mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)300アズワン品番61-3517-98
メジャーシールカップ M1-076シリーズ アズワンメジャーシールカップ M1-076シリーズアズワン
6,386税込7,025
1パック(50個)
5日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は25mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)200アズワン品番61-3517-97
ニクロム線 5m NCHW1シリーズ アズワンニクロム線 5m NCHW1シリーズアズワン
689税込758
1個
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5許容差±7%最高使用温度(℃)1100アズワン品番3-980-12太さ(mm)0.32導体抵抗13.4Ω/m
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷から翌々日出荷
分銅セット WS1Mシリーズ アズワン分銅セット WS1Mシリーズアズワン
24,200税込26,620
1セット
翌々日出荷
校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワンPEEKチューブ 1m HPLC用アズワン
1,340税込1,474
1巻
当日出荷
HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
材質PEEK外径(Φmm)1.59
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
ニクロム線 5m NCHW1シリーズ アズワンニクロム線 5m NCHW1シリーズアズワン
729税込802
1個
6日以内出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。 非磁気性で強靭です。
長さ(m)5使用温度(℃)(最高)1100許容差±7%導体抵抗(mΩ)8.59アズワン品番3-980-13太さ(mm)0.4
クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)アズワン
3,998税込4,398
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様指先エンボス加工、左右兼用材質ニトリルゴム全長(mm)約295ホワイト入数(枚)100機能耐薬品性表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
mキャップ アズワンmキャップアズワン(1件のレビュー)
570税込627特価
1ケース(10個)
当日出荷
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180材質シリコンゴム
サンプル管ケース アズワンサンプル管ケースアズワン
18,216税込20,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニューモルトン栓ツメ無 アズワンニューモルトン栓ツメ無アズワン
257税込283
1個
当日出荷
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。
用途直口用仕様仕様:ツメ無し、適合(Φmm用):16.5アズワン品番6-352-27
ステンレス・ミニニッパー 110mm アズワンステンレス・ミニニッパー 110mmアズワン
699税込769
1個
当日出荷
焼入処理のステンレス刃で強力切断。 刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。 握りやすく疲れないグリップ構造。
仕様●重量:63g●材質:ステンレススチールアズワン品番68-4103-73
注射腕マクラ アズワン注射腕マクラアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
ソフトな感触で弾力があります。
材質マクラ/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)寸法(mm)290×160×40アズワン品番7-3218-03
ブロアー アズワンブロアーアズワン
789税込868
1個
当日出荷
パソコンやキーボード、カメラ、ホビー用品などに幅広く使用可能です。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)150寸法(Φmm)55アズワン品番4-4945-01
ミニ試験管ミキサー アズワンミニ試験管ミキサーアズワン
18,300税込20,130
1個
当日出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6軌道直径(mm)3
セフティキャビネット セラミックコート アズワンセフティキャビネット セラミックコートアズワン
145,000税込159,500
1台
欠品中
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施している為、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
材質本体/ステンレス(SUS304)(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)サイズ(mm)192×600×800アズワン品番3-8598-01
ベンコット 滅菌済 アズワンベンコット 滅菌済アズワン
1,010税込1,111
1袋(150枚)
翌々日出荷
材質セルロース100%
アルミキャップ Mシリーズ アズワンアルミキャップ Mシリーズアズワン
2,280税込2,508
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
仕様オートクレーブ滅菌:済
直流式エアーポンプ アズワン直流式エアーポンプアズワン(2件のレビュー)
10,100税込11,110
1台
当日出荷
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
SPEバキュームマニホールド SVM12シリーズ アズワンSPEバキュームマニホールド SVM12シリーズアズワン
107,000税込117,700
1個
当日出荷
ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP質量(kg)約4サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mmポート数12アズワン品番4-2854-01
ハンディー単球ミル アズワンハンディー単球ミルアズワン
29,700税込32,670
1個
当日出荷
手振りで少量(1g程度)の衝撃粉砕ができます。 筒内のシリンダー棒の上下運動によって粉砕します。 KBr粉末とともに粉砕し、赤外線分光分析に適します。
紙コップ(柄入) SMシリーズ アズワン紙コップ(柄入) SMシリーズアズワン
554税込609
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PPメスシリンダー PPMシリーズ アズワンPPメスシリンダー PPMシリーズアズワン(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途オートクレーブ可(121℃・20分)材質PP
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
159税込175
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
スペクトラムアナライザ用ケーブル 1m アズワンスペクトラムアナライザ用ケーブル 1mアズワン
4,790税込5,269
1本
翌々日出荷
アズワン品番4-5742-11
食品用デジタル温度計 アズワン食品用デジタル温度計アズワン(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
アズワン品番6-8821-01質量(g)約80電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+150表示4桁LDC表示測定精度±1℃(-20~+100℃)センサーサーミスタコード長さ(mm)800分解能(℃)0.1サンプリング1回/秒(固定)アラーム内容1℃単位で設定可能サイズ(mm)64×18×106
【レンタル】ビーズ破砕装置 アズワン【レンタル】ビーズ破砕装置アズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mLタイマー最長60秒(1秒単位で設定)
凍結粉砕ハンディミル アズワン凍結粉砕ハンディミルアズワン
39,700税込43,670
1個
当日出荷
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。アズワン品番1-6161-02材質めのう厚さ(mm)10(ウレタン被覆)寸法(mm)Φ49×100
太陽電池用角型キャリヤー アズワン太陽電池用角型キャリヤーアズワン
53,361税込58,697
1個
当日出荷
アズワン品番7-177-18寸法(mm)125.5×142.24×120
...