カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(416)
  • SMC(338)
  • タジマツール(TJMデザイン)(38)
  • エスコ(24)
  • AMPHENOL(24)
  • イメージニクス(19)
  • ナカバヤシ(18)
  • 城東テクノ(16)
  • イスカル(15)
  • 三菱マテリアル(15)
  • サンドビック(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
  • サンワサプライ(11)
  • goot(太洋電機産業)(11)
  • BIGMAN(ビッグマン)(11)
  • オリエンタルモーター(10)
  • SONY(10)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-sd」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズアズワン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
ウルトラスターラー デジタル アズワンウルトラスターラー デジタルアズワン
101,000税込111,100
1台
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)200×200×99電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20表面磁束密度(T)0.45×10材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDシリーズアズワン
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から25日以内出荷
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
アズラボ白衣 シングル アズワンアズラボ白衣 シングルアズワン
6,410税込7,051
1個
翌々日出荷
タイプ男性用
【レンタル】ウルトラスターラー アズワン【レンタル】ウルトラスターラーアズワン
3,798税込4,178
1セットほか
翌日出荷から4日以内出荷
天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
ウルトラスターラー MSシリーズ アズワンウルトラスターラー MSシリーズアズワン
109,000税込119,900
1個
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き寸法(mm)180×180×99撹拌容量(L)20モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個材質天板・本体外装/SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)アズワン品番1-5917-42
フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSシリーズアズワン
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズアズワン
80,980税込89,078特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm最高使用温度(℃)450制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)電源AC100V 50/60Hz
マイクロSDカード アズワンマイクロSDカードアズワン
1,580税込1,738
1個
当日出荷
ビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMBシリーズアズワン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズアズワン
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様フラスコ用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
ウルトラスターラー 出荷前点検検査書付き アズワンウルトラスターラー 出荷前点検検査書付きアズワン
113,000税込124,300
1箱
10日以内出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
仕様サイズ(mm):180×180×99●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット:ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個●材質:本体外装/ステンレス(SUS304)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観撹拌容量(L)20材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
183,000税込201,300
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズアズワン
119,000税込130,900
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
167,000税込183,700
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
強力マグネチックスターラー 逆回転可 100~1200rpm アズワン強力マグネチックスターラー 逆回転可 100~1200rpmアズワン
178,000税込195,800
1台
23日以内出荷
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様●攪拌機能●▼回転数:100~1200rpm●▼容量:最大50L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:360×360●▼電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意くださいアズワン品番65-3719-86
低速用マグネチックスターラー 4連 アズワン低速用マグネチックスターラー 4連アズワン
218,000税込239,800
1台
23日以内出荷
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。ドラフト内での実験を考慮した高さの低いコンパクトなデザインです。一つの速度コントローラーで、4カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:10~150rpm 容量:最大2L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:330×330 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63)アズワン品番65-3719-87
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
425,000税込467,500
1台
33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズアズワン
327,000税込359,700
1台
33日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
396,000税込435,600
1台
33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式) アズワン【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)アズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
質量(g)420解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
ファイバースコープ 先端可動式 アズワンファイバースコープ 先端可動式アズワン
149,000税込163,900
1台
翌々日出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×500×200質量(g)420電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-571-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
ファイバースコープ アズワンファイバースコープアズワン
71,900税込79,090
1台
翌々日出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×450×200質量(g)300電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-388-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ アズワン温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズアズワン
186,000税込204,600
1個
30日以内出荷から49日以内出荷
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。 チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。
付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本寸法(mm)300×105×245質量(kg)約2.8電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度精度温度/±1℃、湿度/±3%測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式測定精度温度/±1℃、湿度/±3%温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245防塵防水性能なし設置方式据置温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正