カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • テープ(5)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(96)
  • 大阪魂(3,576)
  • BIGM(丸山製作所)(1,661)
  • エスコ(759)
  • ダイヤトレンド(714)
  • S.I.C.(SHINDO)(509)
  • ParkerTAIYO(402)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(259)
  • TRUSCO(247)
  • ニッセイ(216)
  • 岩田製作所(182)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157)
  • omron(オムロン)(150)
  • 三ツ星ベルト(145)
  • ハタヤリミテッド(130)
  • サンワサプライ(128)
  • PISCO(ピスコ)(113)
  • StarTech.com(113)
  • 日動工業(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m030」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーゼ10m アズワンガーゼ10mアズワン(7件のレビュー)
743税込817
1枚
当日出荷
ソフトで吸収力に優れています。
長さ(m)10材質綿100%幅(mm)300寸法30cm×10mアズワン品番8-9602-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000005医薬品医療機器等法一般医療機器
サニスペックテストバッグ アズワンサニスペックテストバッグアズワン(1件のレビュー)
12,300税込13,530
1箱(500枚)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
ガラスクロスヤーン アズワンガラスクロスヤーンアズワン(1件のレビュー)
31,300税込34,430
1個
当日出荷から10日以内出荷
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
1,337税込1,471
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
ガラスクロステープ アズワンガラスクロステープアズワン(2件のレビュー)
1,525税込1,678
1巻
当日出荷
規格UL510FR UL温度定格200℃粘着力(N/10mm)3.33絶縁破壊電圧(kV)2.5粘着力(N/25mm[gf])8.34(850)引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0)引張強度(N/10mm)235許容温度(℃)180UL規格UL510FR UL温度定格200℃
非帯電PVCシート アズワン非帯電PVCシートアズワン
58,350税込64,185
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
1,630税込1,793
1袋(50枚)ほか
当日出荷
スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
3,663税込4,029
1枚(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
スケルトンステージ アズワンスケルトンステージアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷から10日以内出荷
グリース不使用のメンテナンスフリーで、粉塵や水蒸気が舞う環境等でも使用可能です。樹脂性ですので、磁気を嫌う場所にも適しています。
材質PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネート)・POM(ポリアセタール)ストローク(mm)±21寸法(mm)60×60×34質量(g)約110真直度(μm)30ステージ寸法(mm)60×40移動量(mm/回転)18
ヒーティングケーブル アズワンヒーティングケーブルアズワン
11,600税込12,760
1本
当日出荷から10日以内出荷
絶縁体シリコンゴムヒーター輪外径(Φmm)3~4最高操作温度(℃)180電圧(100V)標準電力量(W/m)30最小巻き付け径ヒーター輪外径の3倍以上
ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S) アズワンハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S)アズワン
149,000税込163,900
1個
当日出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-8993-15仕様低~中粘度液用付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120撹拌容量(mL)100~5000材質(天板)ステンレス(SUS304)
ブロックバスシェーカー アズワンブロックバスシェーカーアズワン
228,950税込251,845
1個
当日出荷
温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
強力ホットスターラー(デジタル) アズワン強力ホットスターラー(デジタル)アズワン
215,000税込236,500
1個
欠品中
正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率よく撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-4137-12材質本体/鋼板(焼付塗装)、天板/アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V、50/60Hzプレート寸法(mm)200×200ヒーターシーズヒーター(750W)撹拌容量(L)~20温度調節精度±3℃材質(磁石)サマコバ磁石4500G×2温度設定範囲(℃)室温+5~200
薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) アズワン薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス)アズワン(1件のレビュー)
30,200税込33,220
1巻
当日出荷から10日以内出荷
心電図用記録紙(折り畳み型) アズワン心電図用記録紙(折り畳み型)アズワン
10,989税込12,088
1個(6冊)
当日出荷から6日以内出荷
ガラスクロスチューブ アズワンガラスクロスチューブアズワン
30,600税込33,660
1個
当日出荷から10日以内出荷
クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維長さ(m)30肉厚(mm)2最高使用温度(℃)550
ポリイミド粘着テープ アズワンポリイミド粘着テープアズワン
3,940税込4,334
1個
当日出荷
ラミジップ 底開きタイプ(PET/AL/PE) アズワンラミジップ 底開きタイプ(PET/AL/PE)アズワン(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1袋(100枚)
当日出荷
内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm)入数(枚)100
ガラスクロスシート アズワンガラスクロスシートアズワン
21,100税込23,210
1枚(1m)
当日出荷から13日以内出荷
材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
被覆熱電対 アズワン被覆熱電対アズワン
16,484税込18,132
1個
当日出荷から6日以内出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
ドライブロックバス アズワンドライブロックバスアズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
6,340税込6,974
1袋(50枚)
当日出荷
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
高耐熱用シリカクロススリーブ アズワン高耐熱用シリカクロススリーブアズワン
59,400税込65,340
1個
10日以内出荷
ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質シリカ繊維厚さ(mm)0.4長さ(m)30最高使用温度(℃)1000
メラミン樹脂メディア アズワンメラミン樹脂メディアアズワン
58,410税込64,251
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
材質メラミン樹脂比重1.46~1.53耐熱温度(℃)100熱変形温度(℃)205ロックウェル硬度100~125容量(kg)20
厚手ラギング用ガラスクロステープ アズワン厚手ラギング用ガラスクロステープアズワン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用温度(℃)550
マルチスターラー アズワンマルチスターラーアズワン
115,000税込126,500
1個
翌々日出荷
材質天板/ステンレス(SUS304)、本体/スチール回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC100~240V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)~250
ラギング用ガラスクロステープ アズワンラギング用ガラスクロステープアズワン
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維厚さ(mm)1.5幅(mm)100長さ(m)30最高使用温度(℃)550アズワン品番3-2463-06
ラギング用ガラスクロステープ アズワンラギング用ガラスクロステープアズワン
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用温度(℃)550アズワン品番3-2464-06幅×長さ(mm)100mm×30m
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
149,800税込164,780
1個
48日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)30