カテゴリ
- 科学研究・開発用品(46)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- SMC(349)
- スーパー工業(62)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- CKD(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 山洋電気(16)
- HEIDON(新東科学)(13)
- M5Stack(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- 第一測範(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- THK(9)
- 三商(9)
- メディカルプロジェクト(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- Festo(8)
- 三木プーリ(7)
- ELPA(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(10)
「m1-p-20」の検索結果

マイクロシックス
アズワン(2件のレビュー)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ遠心加速度2000G最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分アズワン品番1-7472-11
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥20,770税込¥22,8471箱(20枚)当日出荷から14日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥29,900税込¥32,8901箱(20枚)当日出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ラボシェイカー(往復運動)
アズワン¥187,000税込¥205,7001台当日出荷フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-205-01振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
2インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥64,800~税込¥71,280~1箱(25枚)当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。サイズ2インチシリコンウェハ直径(Φmm)50±1位置【OF】110ウェハー厚(μm)280±25
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥11,000税込¥12,1001箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
デジタル水中スターラー用コントローラー
アズワン¥38,900税込¥42,7901個当日出荷最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。寸法(mm)165×105×45質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])20~1500(10単位)表示液晶電源(AC V)100~240(50/60Hz)タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)アズワン品番4-3880-01
4インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥71,800~税込¥78,980~1箱(25枚)当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【OF】32.5±2.5サイズ4インチシリコンウェハ直径(Φmm)100±0.2位置【OF】110ウェハー厚(μm)525±25![20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥19,191~税込¥21,110~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。![20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥21,207~税込¥23,328~1箱(20枚)ほか当日出荷から16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01
アズワン¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から4日以内出荷5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
ミックスローターバリアブル
アズワン¥125,000~税込¥137,500~1個当日出荷から12日以内出荷回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
シェイキングバス
アズワン¥165,000~税込¥181,500~1台当日出荷スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。付属品振盪ラック(SUS304)材質ステンレス(SUS304)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)100振幅(mm)30電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)振盪方式往復振盪振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
【レンタル】乾燥パン型造粒機
アズワン¥26,900~税込¥29,590~1個翌日出荷から4日以内出荷専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。質量(kg)14.3プラグ形状アースピン付き3P
【レンタル】摩損度試験器
アズワン¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から4日以内出荷錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
【レンタル】ラボシェーカーワイド
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1式ほか翌日出荷から4日以内出荷フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪速度(min-1[r.p.m])20~180振盪台寸法(mm)350×300
【レンタル】ミックスローターバリアブル ローラー3本 VMR-3R
アズワン¥8,998~税込¥9,898~1台翌日出荷から4日以内出荷回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13
アズワン¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から4日以内出荷撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
【レンタル】シェイキングバス
アズワン¥5,298~税込¥5,828~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130
【レンタル】ミックスローター VMRC-5
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から4日以内出荷保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。回転速度は自由に設定可能です。各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル
アズワン¥3,890~税込¥4,279~1個翌日出荷から4日以内出荷最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02)質量(g)480表示液晶サービス分類レンタル
ミックスローターバリアブル VMRシリーズ
アズワン¥229,000税込¥251,9001個翌々日出荷回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。寸法(mm)450×290×360電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])20~112モーターインダクションモーター(出力15W)電源コード(m)2.5寸法(Φ×mm)32×350(ローラー)振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35電源コード3Pプラグローラー数5本×2段アズワン品番1-1186-13タイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌材質(ローラ)PVC
ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)
アズワン¥226,000税込¥248,6001台翌々日出荷切り替えレバーを往復・旋回の位置へ移動させることにより、部品を取り外すことなくワンタッチで振盪方式を選択することができます。別売のフラスコホルダーや万能振盪台は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダーや万能振盪台は、振盪時に本体から外へ飛び出すことがありません。寸法(mm)380×375×140質量(kg)15.4許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-226-01振盪方式往復・旋回振盪レバー切り替え方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
ミックスローター(保温・スピード可変機能付き)
アズワン¥224,000税込¥246,4001台翌々日出荷保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本アズワン品番2-8039-01タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
ボトルヒートローター
アズワン¥303,000税込¥333,3001個翌々日出荷保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート質量(kg)17回転数(min-1[r.p.m])20~112耐荷重(kg)10(容器を含む)容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ電源コード(m)2.5 ※3P加熱方式温風循環式温度センサー白金測温抵抗体温度制御PID制御電源(AC100V)50/60Hz回転制御フィードバック制御保温温度室温/+5~60℃サイズ(mm)412×289×324アズワン品番4-4057-01タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、撹拌方式回転撹拌
バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥280,000税込¥308,0001台3日以内出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥22,720税込¥24,9921箱(20枚)4日以内出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥13,360税込¥14,6961箱(20枚)4日以内出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥13,360~税込¥14,696~1箱(20枚)ほか4日以内出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ(JEIDA)シリコンウェハ 研究用(100)
アズワン¥206,000税込¥226,6001箱(25枚)5日以内出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ(JEIDA)シリコンウェハ 研究用(100)
アズワン¥52,100~税込¥57,310~1箱(1枚)ほか5日以内出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ(SEMI)シリコンウェハ 研究用(100)
アズワン¥52,100~税込¥57,310~1箱(1枚)ほか5日以内出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズ
アズワン¥527,000税込¥579,7001台8日以内出荷から21日以内出荷撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥11,020税込¥12,1221箱(20枚)14日以内出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥16,480税込¥18,1281箱(20枚)14日以内出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥16,480~税込¥18,128~1箱(20枚)ほか14日以内出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。![10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥19,600~税込¥21,560~1箱(20枚)ほか16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。









![20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)