カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(99)
  • 医療(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • SMC(717)
  • 大阪魂(350)
  • RS PRO(199)
  • KITO(キトー)(196)
  • YAGEO(194)
  • エスコ(187)
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • SAMTEC(116)
  • VISHAY(100)
  • KEMET(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
  • 大栄電線工業(70)
  • StarTech.com(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • CKD(50)
  • ParkerTAIYO(48)
  • omron(オムロン)(46)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×100」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDストレートライト 100球 10m アズワン

    LEDストレートライト 100球 10m

    アズワン
    1,790税込1,969
    1式
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm

    アズワン
    5,960税込6,556
    1巻
    10日以内出荷
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm

    アズワン
    5,740税込6,314
    1巻
    10日以内出荷
  • PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 10m巻 アズワン

    PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 10m巻

    アズワン
    289,000税込317,900
    1巻(10m)
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003520アズワン品番67-4851-65
  • PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 10m巻 アズワン

    PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 10m巻

    アズワン
    289,000税込317,900
    1巻(10m)
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-174●目開き(μm):174●線径(μm):Φ80●厚み(μm):180●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003519アズワン品番67-4851-64
  • PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 10m巻 アズワン

    PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 10m巻

    アズワン
    289,000税込317,900
    1巻(10m)
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003518アズワン品番67-4851-63
  • クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

    アズワン
    42,100税込46,310
    1ケース(10箱×100枚)
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
    仕様指先エンボス加工、左右兼用材質ニトリルゴム全長(mm)約295ホワイト入数(枚)100機能耐薬品性表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
  • 6インチSICウェハ 研究用 アズワン

    6インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    54,500税込59,950
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    3インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    63,100税込69,410
    1箱(10枚)
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    17,900税込19,690
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワン

    ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

    アズワン
    62,900税込69,190
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
  • 4インチSICウェハ 研究用 アズワン

    4インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    61,000税込67,100
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    長さ(mm)【1次オリフラ】32.5±1.5、【2次オリフラ】18±1.5直径(Φmm)99.5~100タイプ4H厚さ(μm)350±25表面粗さ(μm)(Si-face)Ra≦0.0002(5μm×5μm)表面仕上げSi面 CMP Si-faceCMP抵抗値(Ω)0.015~0.025
  • デジタルホットスターラー アズワン

    デジタルホットスターラー

    アズワン
    125,000税込137,500
    1台
    当日出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
  • プログラムホットスターラー アズワン

    プログラムホットスターラー

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    当日出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
  • 3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    3インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    55,100税込60,610
    1箱(10枚)
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋 アズワン

    PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。 作業性の良いカット品(A4サイズ)です。
    仕様●メッシュ:100●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002929アズワン品番67-4864-94
  • 4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    111,000税込122,100
    1箱(25枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    228,950税込251,845
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • pH/導電率計 ラックトップ アズワン

    pH/導電率計 ラックトップ

    アズワン
    214,000税込235,400
    1個
    当日出荷
    pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。 1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドモデル!
    寸法(mm)240×235×103質量(kg)約1測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃電源AC100V (ACアダプター)測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4971-01
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    当日出荷
  • ポテンショメーター Pacco-PM アズワン

    ポテンショメーター Pacco-PM

    アズワン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    多回転精密可変抵抗器
    仕様●抵抗値(Ω):10~110●精度(%):±5●全回転角度(°):3,600、±20●最高使用電圧(V):160●回転トルク(mN・m):3.5~100●定格電力(W):2●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-62
  • 6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    81,363税込89,499
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    81,363税込89,499
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • サーマックス TMシリーズ アズワン

    サーマックス TMシリーズ

    アズワン
    68,900税込75,790
    1個
    翌々日出荷
    洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
    性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
  • 【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1 アズワン

    【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1

    アズワン
    22,780税込25,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
  • 【レンタル】プログラムホットスターラー アズワン

    【レンタル】プログラムホットスターラー

    アズワン
    9,298税込10,228
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
    撹拌数6ヒーター容量(W)1300
  • 【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONE アズワン

    【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONE

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体・IPカメラ間をWi-Fiで接続することにより、Wi-Fi搭載パソコンで映像の集中管理を行うことができます。離れた場所で管理・記録することにより業務の効率化や管理システムとしての運用が可能です。外部からアクセス可能なシステム環境を設定することにより、外部ネットワークからの確認も行えるようになります(IPアドレス付与などが必要)。見るだけでなく1日の動きが30秒でわかるタイムラプス機能を搭載しており、開始/終了時間も自由に設定できます。アクセント機能やアナライズ機能を使って、動きの可視化が可能です。LCD表示などを読み取って数値化、ログ取得が可能です(学習機能付きで読み取り成功率を高めます)。OCR機能を搭載!OCR機能を利用し、デジタル計器表示の画像を数値化します。
  • 【レンタル】水分活性測定装置 ログ記録可 999件 MD-AW3シリーズ アズワン

    【レンタル】水分活性測定装置 ログ記録可 999件 MD-AW3シリーズ

    アズワン
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
  • 【レンタル】ECオイルバススターラー デジタル EOS-200RDシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ECオイルバススターラー デジタル EOS-200RDシリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。エンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。オイルバススターラーの普及タイプ。
    仕様デジタル付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質本体/ノリル樹脂(R)、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ質量(kg)約3.4電源AC100V 50/60Hz 800W(コード長2m・3Pプラグ)槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御(2段階)温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt外寸法(mm)240×280×220ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~230(0.1℃単位)回転数設定範囲(min-1[r.p.m])100~1500(10rpm単位)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】サーマックス TM-1A アズワン

    【レンタル】サーマックス TM-1A

    アズワン
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
    タイプウォーターバス機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
  • 【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A アズワン

    【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A

    アズワン
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。
    タイプウォーターバス機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応
  • 局方ふるい Φ180 アズワン

    局方ふるい Φ180

    アズワン
    36,900税込40,590
    1セット(7枚)
    翌々日出荷
    仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
  • ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン

    ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
  • トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ

    アズワン
    133,000税込146,300
    1台
    3日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
    仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24
  • 8インチシリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    8インチシリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    147,512税込162,263
    1箱(10枚)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    13,360税込14,696
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品 アズワン

    12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品

    アズワン
    78,600税込86,460
    1箱(1枚)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 8インチSICウェハ 研究用 アズワン

    8インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    343,400税込377,740
    1箱(1枚)
    4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
  • 8インチシリコンウェハ 研究用(100) アズワン

    8インチシリコンウェハ 研究用(100)

    アズワン
    163,000税込179,300
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から27日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ルミラー(R)フィルム アズワン

    ルミラー(R)フィルム

    アズワン
    33,363税込36,699
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    練り込み黒色タイプです。
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)仕様黒色寸法(幅W×長さL)(m)1×10