カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(188)
  • 大阪魂(32)
  • エスコ(19)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • サンワサプライ(10)
  • STC(9)
  • 潤工社(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 北陽電機(5)
  • 協和(5)
  • SOURIAU(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • RS PRO(4)
  • AGC(3)
  • オーム電機(3)
  • ノーブランド(3)
  • マザーツール(3)
  • IKA(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×180」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワンステンレス金網メッシュ NR0595シリーズアズワン
94,900税込104,390
1枚
当日出荷から17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LR アズワン【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LRアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる各種振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
ポリエチレンメッシュ #180シリーズ 長さ別カット品 アズワンポリエチレンメッシュ #180シリーズ 長さ別カット品アズワン
36,980税込40,678
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)メッシュ180#目開き(μm)129
ミニシェーカー MSシリーズ アズワンミニシェーカー MSシリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
欠品中
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
仕様回転数可変方式: ツマミによる可変寸法(mm)(振盪台)150×150使用周囲温度(℃)5~50許容負荷荷重(kg)1(ホルダー除く)
ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付 アズワンダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付アズワン
18,500税込20,350
1台
15日以内出荷から45日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。
校正証明書一般校正
PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 10m巻 アズワンPFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 10m巻アズワン
289,000税込317,900
1巻(10m)
15日以内出荷
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-174●目開き(μm):174●線径(μm):Φ80●厚み(μm):180●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003519アズワン品番67-4851-64
PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 1m アズワンPFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 1mアズワン
32,900税込36,190
1枚
15日以内出荷
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-174●目開き(μm):174●線径(μm):Φ80●厚み(μm):180●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003512アズワン品番67-4851-57
万能撹拌機 出荷前点検検査書付 アズワン万能撹拌機 出荷前点検検査書付アズワン
147,000税込161,700
1台
24日以内出荷
多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速)撹拌容量(L)10~100アズワン品番2-180-01-22校正証明書点検・検査書