カテゴリ
- 科学研究・開発用品(65)
- クリーンルーム用品(9)
- 手袋(3)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 制御機器(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(109)
- omron(オムロン)(934)
- 大阪魂(832)
- BIGM(丸山製作所)(629)
- エスコ(498)
- IDEC(和泉電気)(458)
- ダイヤトレンド(304)
- CKD(245)
- RS PRO(236)
- 大栄電線工業(208)
- KITO(キトー)(205)
- Panasonic(パナソニック)(197)
- ニッセイ(194)
- SHIMANO(シマノ)(192)
- TRUSCO(180)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(175)
- 富士電機(171)
- Aratas(旧:omron)(156)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(154)
- サトーパーツ(147)
- ブランドをもっと見る
「m100」の検索結果

ハンドシャーレ
アズワン¥16,500税込¥18,1501箱(10枚×10袋)当日出荷から3日以内出荷手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)175×460×20
生物顕微鏡
アズワン¥38,900税込¥42,7901個翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。電源単3充電池×4本(内蔵)照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
シリコンラバーヒーター
アズワン(15件のレビュー)¥4,640~税込¥5,104~1個当日出荷から33日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
アズフィットスーパーピュア (PVCパウダーフリー)
アズワン¥4,900税込¥5,3901箱(50枚×2パック)当日出荷から翌々日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.05以上入数(枚)100全長(cm)23左右区別左右兼用
スーパーピュア(PVCパウダーフリー)
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1箱(50枚×2パック)ほか当日出荷から3日以内出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)左右区別左右兼用
マグネチックスターラー(オクトパス)
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)回転数(min-1[r.p.m])100~1500使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
ピュアスペース・01
アズワン(1件のレビュー)¥40,900税込¥44,9901個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
防水ポータブル導電率計
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
オイルバススターラー
アズワン¥82,400税込¥90,6401台当日出荷PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
マグネチックスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥54,900~税込¥60,390~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
被覆熱電対
アズワン¥45,738~税込¥50,312~1個当日出荷から9日以内出荷必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
フレンドチップ
アズワン¥2,590税込¥2,8491袋(1000本)当日出荷先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
液体吸収シート
アズワン¥22,900~税込¥25,190~1個当日出荷から翌々日出荷液体危険物をすばやく吸収します。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500吸収量(L)85/袋(100枚)
ウォーターバススターラー
アズワン(1件のレビュー)¥77,200税込¥84,9201個当日出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
焼結フィルター
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
PTFEフィルター
アズワン¥4,190税込¥4,6091個当日出荷0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
デジタル定量チュービングポンプ
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)アズワン品番1-5916-01タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
マグネチックスターラー
アズワン¥41,800税込¥45,9801個当日出荷仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
6連式マグネチックスターラー
アズワン¥194,000税込¥213,4001台当日出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
デジタルホットスターラー
アズワン¥125,000~税込¥137,500~1台当日出荷電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
シリコンラバーヒーターMG
アズワン¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から63日以内出荷ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
マイクロプレートミキサー
アズワン¥62,500税込¥68,7501台当日出荷質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプアズワン品番1-5173-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
マグネチックスターラー
アズワン¥30,400税込¥33,4401個当日出荷仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×200×70アズワン品番2-4991-01マグネット強度0.13T
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)
アズワン¥149,000税込¥163,9001台当日出荷電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900アズワン品番1-6099-01
ホットスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥182,000税込¥200,2001台当日出荷PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。仕様デジタル材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)質量(kg)約10.5回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)480×345×110プレート寸法(mm)140×140温度制御方式PID制御撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-2945-03
プログラムホットスターラー
アズワン¥149,000~税込¥163,900~1台当日出荷回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
焼結フィルター
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
クリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥12,980税込¥14,2781箱(50双)当日出荷から翌々日出荷左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。仕様γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)50機能非帯電性全長(cm)30
ネオシェーカー
アズワン¥153,000税込¥168,3001台当日出荷から翌々日出荷電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3使用周囲温度(℃)0~50電源プラグアースピン付き3P振盪台寸法(mm)300×200許容負荷荷重(kg)2