カテゴリ
- 科学研究・開発用品(549)
- クリーンルーム用品(40)
- 測定用品(17)
- 手袋(16)
- 医療(13)
- テープ(7)
- 制御機器(5)
- 測定関連サービス(5)
- 事務用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(147)
- SMC(14,852)
- RS PRO(1,237)
- ホンダ(1,208)
- エスコ(1,133)
- omron(オムロン)(980)
- YAGEO(858)
- 大阪魂(832)
- Panasonic(パナソニック)(749)
- BIGM(丸山製作所)(629)
- MURATA(村田製作所)(537)
- VISHAY(481)
- IDEC(和泉電気)(470)
- WURTH ELEKTRONIK(385)
- KEMET(335)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(331)
- ダイヤトレンド(310)
- CKD(303)
- KITO(キトー)(250)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(89)
「m100」の検索結果

【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordless
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。総合倍率40×~400×照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整ラックピニオン式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65サービス分類レンタル
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー M 100枚入
アズワン¥3,798税込¥4,1781箱(100枚)当日出荷指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。アズワン品番1-8448-32
クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚
アズワン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(100枚)当日出荷より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。アズワン品番1-8449-32エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
ハンドシャーレ
アズワン¥16,500税込¥18,1501箱(10枚×10袋)当日出荷から3日以内出荷手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)175×460×20
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート
アズワン¥1,070税込¥1,1771個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
円盤分銅 CWMシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥4,690~税込¥5,159~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。材質非磁性ステンレス鋼等級M1
尿器 ベッドパンウォッシャー対応
アズワン¥1,050税込¥1,1551個当日出荷耐熱性に優れており、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。ハンドル部は密封構造のため、汚れが溜まることがありません。仕様男性用材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1000目盛(mL)100(200毎に数字表記あり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×108×137耐熱温度(℃)120アズワン品番8-4948-21
アズピュア耐切創リストバンドグレー
アズワン¥409~税込¥450~1袋ほか当日出荷作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。色グレー素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)特性耐候性、伸縮性、耐切創
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスエルボ
アズワン¥1,130税込¥1,2431個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
マルチボルテックスミキサー
アズワン¥289,000税込¥317,9001個翌々日出荷多量処理が可能です。仕様●本体●振とう径(mm):3.6寸法(mm)426×250×480質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])500~2500アズワン品番4-6485-01タイマー1分~99時間59分
滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ
アズワン¥15,500税込¥17,0501箱(100袋×1本)翌々日出荷ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。材質本体/HDPE、キャップ/PPタイプハイポ有目盛(mL)50ごと滅菌γ線滅菌済
小型ビーズバス アルミ槽
アズワン¥117,000税込¥128,7001個翌々日出荷から12日以内出荷場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ
アズワン¥124,000税込¥136,4001個4日以内出荷から5日以内出荷靭性が強く、耐摩耗性に優れています。 金属製乳鉢と同等の強度を有しています。材質部分安定化ジルコニア比重6
PTFEメッシュフィルター 100μm目
アズワン¥39,080~税込¥42,988~1袋(5枚)ほか当日出荷から9日以内出荷剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ
アズワン¥4,030税込¥4,4331個翌々日出荷から12日以内出荷洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ
アズワン¥1,950税込¥2,1451個当日出荷用途オートクレーブ可仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP色白ねじ口規格(GL)GL-45
【洗浄済】ネジ口メディウム瓶SCC 2070 Mシリーズ
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1個翌日出荷クリーンルーム用ガラスボトル。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PPねじ口規格(GL)GL-45
デジタル温度調節器
アズワン¥14,700税込¥16,1701個当日出荷端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。発光に合わせ、ブザーでの警告も行います。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー付き)端末仕様Y端子アズワン品番3-6849-02
バイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入
アズワン¥28,999税込¥31,8991箱(100個)6日以内出荷専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。 サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。 溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。仕様●使用用途:溶媒系試料用●フィルター材質:親水化PTFE●試料量範囲:20~400μL●膜孔径:0.45μm●限界残液量:5μL●最大遠心力:500~1000×G●サイズ:Φ10.8×40.5mmアズワン品番67-8970-76
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻
アズワン¥5,570税込¥6,1271巻3日以内出荷から5日以内出荷透明性の優れたフィルムです。規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
生物顕微鏡
アズワン¥38,900税込¥42,7901個翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。電源単3充電池×4本(内蔵)照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
カラーOPPテープ 52μ 48mm×100m 50巻 お得パック color-iシリーズ
アズワン¥22,900税込¥25,1901箱(50巻)7日以内出荷色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
デジタル温度調節器
アズワン¥8,970税込¥9,8671個13日以内出荷端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー無し)端末仕様Y端子アズワン品番3-6849-01
...