カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • GYEON(ジーオン)(35)
  • Merck(メルクミリポア)(30)
  • Phenomenex(15)
  • GVS(14)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • イチネンTASCO(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • PALL(ポール)(6)
  • 日伸理化(6)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • KEMET(4)
  • PEPPERL+FUCHS(4)
  • UNIFIX VORTEX(4)
  • エスコ(3)
  • セメダイン(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • ホンダ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m100ml」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 救急用品スタンダードパックⅢセット アズワン

    救急用品スタンダードパックⅢセット

    アズワン(1件のレビュー)
    11,682税込12,850
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
    寸法(mm)250×150×190
  • シリコーンスポンジ紐丸 アズワン

    シリコーンスポンジ紐丸

    アズワン
    1,020税込1,122
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質シリコーンゴム硬度20±5
  • ガラス濾過器 アズワン

    ガラス濾過器

    アズワン
    3,762税込4,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ガラス
  • 災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200 アズワン

    災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    翌々日出荷
    セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊ケース寸法(mm)525×350×200アズワン品番8-2804-11
  • EMマイスター NEWピペタス アズワン

    EMマイスター NEWピペタス

    アズワン
    105,800税込116,380
    1本
    3日以内出荷
    0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
    アズワン品番2-5385-01仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー)セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン電圧120VAC(充電アダプタ)質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35電源NiMH(ニッケル金属水素)電池サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
  • EMピペタス クラシック アズワン

    EMピペタス クラシック

    アズワン
    79,700税込87,670
    1本
    欠品中
    手のひらにフィットするデザインで、長いピペット作業の負担を軽減します。 精度の高いピペッティングを実現します。 カラーLED表示により、設定が一目で分かります。
    アズワン品番2-5714-21仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:2段階切換(MAX/MIN)吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター:0.2μm(PTFE)付属品本体/充電アダプター(120VAC)壁掛けホルダー/取付ねじセット材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)デスクトップスタンド/シリコン質量(g)本体/240デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35電源NiMH(ニッケル金属水素)電池サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
  • バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワン

    バイアルエバポレーター VEAシリーズ

    アズワン
    285,000税込313,500
    1台
    3日以内出荷
    <バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
  • バンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用 アズワン

    バンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用

    アズワン
    28,900税込31,790
    1セット
    5日以内出荷
    手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
    セット内容アクリル製ヘッドポンプ×1個、PEチューブ(8×10mm)×2m、HDPEボトル100・200・400mL×各1個アズワン品番64-9346-87
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)メソ孔よりも大きな細孔(マクロ孔)を有した多孔質炭素です。メソ孔では吸着できなかったタンパク質などの吸着・分離が期待できます。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材
    仕様BET比表面積:300m2/g、設計メソ孔径(nm):150、全細孔容量(g):0.4mL/、ミクロ孔容量(g):0.1mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-13
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
    仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-14
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)軽量かつ高強度です。分散性、非凝集性に優れます。少量で効果を発揮し、混合リードタイムの短縮などトータルコスト削減に適しています。使用用途例:添加材、インク、熱、電極、分離・吸着材、緩衝材
    仕様BET比表面積:1100m2/g、設計メソ孔径(nm):10、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.4mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-12
  • NEWピペタス ジュニア アズワン

    NEWピペタス ジュニア

    アズワン
    42,900税込47,190
    1本
    12日以内出荷
    アズワン品番2-452-31仕様手動ポンプ式対応ピペット/0.1~100ml(100mlはホールピペット)メンブランフィルター/0.2μm材質ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)質量(g)ピペット/130ポンプ/290
  • フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ アズワン

    フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ

    アズワン
    41,900税込46,090
    1台
    17日以内出荷から18日以内出荷
    入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
  • ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ アズワン

    ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ

    アズワン
    41,900税込46,090
    1台
    17日以内出荷から18日以内出荷
    入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。