カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- ITW(10)
- ITW SWITCHES(26)
- RS PRO(63)
- SMC(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- アサヒペン(7)
- アルファ[販促](37)
- エスコ(7)
- エヒメ紙工(32)
- カネテック(6)
- シグマ光機(55)
- シンワ測定(11)
- スリーピース(40)
- タカショー(8)
- トーエイライト(8)
- 明和グラビア(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「m15cm」の検索結果

4インチSICウェハ 研究用
アズワン¥127,700~税込¥140,470~1箱(1枚)ほか当日出荷から32日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【1次オリフラ】32.5±1.5、【2次オリフラ】18±1.5直径(Φmm)99.5~100タイプ4H厚さ(μm)350±25表面粗さ(μm)(Si-face)Ra≦0.0002(5μm×5μm)表面仕上げSi面 CMP Si-faceCMP抵抗値(Ω)0.015~0.025![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥19,600~税込¥21,560~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):15×15●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
【レンタル】小型熱プレス機
アズワン¥8,598税込¥9,4581台翌日出荷から8日以内出荷樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。質量(kg)約55電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)加重(t)0~5
15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥13,360~税込¥14,696~1箱(20枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入
アズワン¥6,199税込¥6,8191袋(10個)4日以内出荷粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。長さ(mm)9(採取部)全長(mm)150(外筒)採水量(mL)1(目安)アズワン品番64-9345-81外筒外径(Φmm)17
8インチSICウェハ 研究用
アズワン¥343,400税込¥377,7401箱(1枚)4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm
アズワン¥7,890~税込¥8,679~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm
アズワン¥7,090~税込¥7,799~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm
アズワン¥6,890~税込¥7,579~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm
アズワン¥6,690~税込¥7,359~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm
アズワン¥7,690~税込¥8,459~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。





![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)