カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(854)
  • クリーンルーム用品(91)
  • 測定用品(69)
  • 医療(40)
  • 測定関連サービス(16)
  • 作業服(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • マスク(4)
  • 手袋(4)
  • 梱包用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(447)
  • SMC(74,027)
  • BIGM(丸山製作所)(6,387)
  • RS PRO(5,220)
  • エスコ(5,015)
  • 大阪魂(4,632)
  • SAMTEC(4,358)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,257)
  • MAZDA(マツダ)(2,127)
  • コガネイ(2,088)
  • AMPHENOL(1,882)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,778)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,617)
  • 三菱ふそう(1,550)
  • TRUSCO(1,528)
  • omron(オムロン)(1,431)
  • ダイヤトレンド(1,153)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,118)
  • Festo(1,100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • レンタル(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
1,238税込1,362
1個
当日出荷から翌々日出荷
撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン撹拌棒(ジュラコン(R)製)アズワン(6件のレビュー)
960税込1,056
1本
当日出荷
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
気泡緩衝材 アズワン気泡緩衝材アズワン(7件のレビュー)
2,160税込2,376
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
枕型分銅 鋳鉄製 アズワン枕型分銅 鋳鉄製アズワン
17,400税込19,140
1個
当日出荷
把手付きで持ち運びに便利です。
材質鋳鉄等級M1
mキャップ アズワンmキャップアズワン(1件のレビュー)
1,260税込1,386特価
1ケース(10個)
当日出荷
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180材質シリコンゴム
OS-150(外部センサー)2.0m アズワンOS-150(外部センサー)2.0mアズワン
18,400税込20,240
1本
10日以内出荷
適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)アズワン品番1-5521-01
活性炭 アズワン活性炭アズワン
2,490税込2,739
1個(200g)
当日出荷
mini ニッパー 110mm アズワンmini ニッパー 110mmアズワン
389税込428
1個
当日出荷
針金・配線・モジュラーケーブル等の切断に。 精密作業にも使える小型で扱いやすいミニニッパー。 作業負担を軽減する板バネ付。
仕様●重量:63g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4098-79
PPメスシリンダー PPMシリーズ アズワンPPメスシリンダー PPMシリーズアズワン(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
用途オートクレーブ可(121℃・20分)材質PP
スパチュラ 25×90×168mm アズワンスパチュラ 25×90×168mmアズワン
369税込406
1本
当日出荷
強度があり、使いやすい形状のスパチュラです。
材質アクリル100%寸法(mm)ヘラ幅25×ヘラ部長さ90×全長168アズワン品番8-1436-01
ケミカルハンディーポンプ アズワンケミカルハンディーポンプアズワン
74,900税込82,390
1本
当日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Type)アズワン
38,400税込42,240
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター振幅(mm)4.5材質アルミダイキャスト本体寸法(mm)125×155×100質量(kg)2.3出力(W)約18電源AC100V(50/60Hz)モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
USBデジタルマイクロスコープ アズワンUSBデジタルマイクロスコープアズワン(1件のレビュー)
12,500税込13,750
1個
当日出荷
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブアズワン品番4-449-01
円筒丸ダイヤモンドビット アズワン円筒丸ダイヤモンドビットアズワン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3形状円筒丸最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
ウェハーキャリヤーKm アズワンウェハーキャリヤーKmアズワン
20,600税込22,660
1個
当日出荷
SDカート アズワンSDカートアズワン
33,900税込37,290
1個
当日出荷
寸法(mm)600×450×800高さ(mm)800
試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(Low Type)アズワン
32,200税込35,420
1台
当日出荷から翌々日出荷
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
199税込219
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m アズワン強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3mアズワン
1,830税込2,013
1巻
当日出荷
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
石英るつぼ アズワン石英るつぼアズワン
14,300税込15,730特価
1個
当日出荷
材質石英ガラス
ハンドルH アズワンハンドルHアズワン
12,900税込14,190
1個
当日出荷から翌々日出荷
立ち上げカート アズワン立ち上げカートアズワン
36,700税込40,370
1個
当日出荷
防錆性・耐久性に優れています。
寸法(mm)600×450×825高さ(mm)825
エクスポケット回転計 アズワンエクスポケット回転計アズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999トラスコ品番363-3641質量(g)118電源単4乾電池×2本(別売)測定方式非接触式検出距離(mm)100~400分解能0.1/1rpmアズワン品番2-3366-01
尿コップ[ラミカップ] SM-205 210mL アズワン尿コップ[ラミカップ] SM-205 210mLアズワン
8,240税込9,064
1箱(100個)
当日出荷
容量(mL)210仕様混濁マーク有、γ線滅菌済(個包装)材質本体/紙、フタ/PS(ポリスチレン)サイズ(上径)Φ73×(下径)Φ52×(高さ)81mm目盛25・50・100・150mL(内目盛のみ200mLまで有)アズワン品番8-8143-01
円筒分銅 SWMシリーズ アズワン円筒分銅 SWMシリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から12日以内出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
円盤分銅 CWMシリーズ アズワン円盤分銅 CWMシリーズアズワン(1件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)アズワン
45,800税込50,380
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手アズワン
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
静電気測定器 アズワン静電気測定器アズワン
61,300税込67,430
1個
当日出荷
レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5測定範囲0~±20.000kV質量(g)約210電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)測定精度±(5%+1digit)機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能測定距離(mm)25.4アズワン品番4-3537-01サンプリング速度2回/秒
無酸素銅板 アズワン無酸素銅板アズワン
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ナビラックバスケット アズワンナビラックバスケットアズワン
26,730税込29,403
1個
当日出荷
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)網目5.5外径(Φmm)0.8網目(mm)5.5
ツインミキサー アズワンツインミキサーアズワン
83,500税込91,850
1台
当日出荷
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付撹拌方式偏芯運動方式搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
サンプル管ケース アズワンサンプル管ケースアズワン
18,216税込20,038
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
エクスポケット照度計 アズワンエクスポケット照度計アズワン
22,800税込25,080
1個
当日出荷
アズワン品番2-3365-01
アルミキャップ Mシリーズ アズワンアルミキャップ Mシリーズアズワン
2,310税込2,541
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
仕様オートクレーブ滅菌:済
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型アズワン
8,570税込9,427
1個
当日出荷
仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂
マイクロヒーター アズワンマイクロヒーターアズワン
19,000税込20,900
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
簡易型フード アズワン簡易型フードアズワン
37,620税込41,382
1台
当日出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10アズワン品番3-117-01TGK品番3-117-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
検査用紙コップ アズワン検査用紙コップアズワン
27,819税込30,601
1箱(2500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質紙製
...