カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(77)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(227)
  • SMC(114)
  • エスコ(99)
  • KHK(小原歯車工業)(92)
  • SAMTEC(89)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(80)
  • OSG(オーエスジー)(76)
  • イマオコーポレーション(53)
  • RS PRO(52)
  • WURTH ELEKTRONIK(49)
  • マキタ(37)
  • エレコム(34)
  • 十川ゴム(30)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(28)
  • TRUSCO(27)
  • マキテック(27)
  • 三木プーリ(26)
サービス分類
  • レンタル(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.5 15」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ

    アズワン
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
    質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
  • トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ

    アズワン
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V 50/60Hz 45W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • 小型熱プレス機 アズワン

    小型熱プレス機

    アズワン
    543,000税込597,300
    1個
    当日出荷
    樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
    用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
  • 3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    3インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    24,980税込27,478
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ)

    アズワン
    176,000税込193,600
    1個
    当日出荷
    光を嫌う試料の保管に。
    内寸法(mm)494×460×848湿度設定範囲(%RH)20~50※使用環境により異なる消費電力(W)15付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)タイプ遮光型電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)最大消費電力(W)27保証期間3年取付ピッチ(mm)50平均消費電力(W)4棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)パッキン扉:マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約25
  • フロストドライデシケーター アズワン

    フロストドライデシケーター

    アズワン
    185,000税込203,500
    1台
    当日出荷
    冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
    湿度設定範囲(%RH)5~50(1%単位)消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質前面/ガラス材質(本体)スチール塗装仕上げ電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2.5温度センサーバンドキャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー材質(棚板)鋼板運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41電源コード2Pプラグ付コード除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
  • 高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン

    高温熱プレス機 H400シリーズ

    アズワン
    836,000税込919,600
    1個
    当日出荷
    従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
    ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150質量(kg)約88電源(V)AC200(50/60Hz)電源コード(m)2.5温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2アズワン品番2-5178-16プラグ形状プラグ無し圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~400
  • クールプレート クール CP-150シリーズ アズワン

    クールプレート クール CP-150シリーズ

    アズワン
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
    仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.5電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×211×108安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)最大消費電力(W)250設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-01
  • 小型熱プレス機 H300シリーズ アズワン

    小型熱プレス機 H300シリーズ

    アズワン
    626,000税込688,600
    1個
    当日出荷
    樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
    ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150質量(kg)約71電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-7903-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~300
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

    アズワン
    291,000税込320,100
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

    アズワン
    284,000税込312,400
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E
  • ミックスローターバリアブル アズワン

    ミックスローターバリアブル

    アズワン
    125,000税込137,500
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
  • ドラフト用ホットプレート アズワン

    ドラフト用ホットプレート

    アズワン
    195,000税込214,500
    1台
    当日出荷
    ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
    仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)最高温度(℃)280プレート寸法(mm)400×300センサーK熱電対安全装置漏電ブレーカー 15Aヒーターシーズヒーター1400Wアズワン品番4-1723-01
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S)

    アズワン
    145,000税込159,500
    1個
    当日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~中粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120撹拌容量(mL)100~5000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-15
  • PP卓上ドラフトセット アズワン

    PP卓上ドラフトセット

    アズワン
    347,000税込381,700
    1個
    当日出荷
    廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。 片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
    セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本材質本体・排気管/PP、扉/PVC質量(kg)29.2(ファンユニット含む)電源(V)AC100(50/60Hz)最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)照明庫内:蛍光灯(15W)×1本外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)アズワン品番1-6144-11開口部(mm)600×550排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)
  • 6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    27,980税込30,778
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    47,350税込52,085
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 真空乾燥器 SBシリーズ アズワン

    真空乾燥器 SBシリーズ

    アズワン
    297,000税込326,700
    1台
    当日出荷
    正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    温度設定範囲(℃)40~220
  • 真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン

    真空乾燥器 SB-Dシリーズ

    アズワン
    322,000税込354,200
    1台
    当日出荷
    対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
  • 【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001 アズワン

    【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001

    アズワン
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
  • 【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R アズワン

    【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R

    アズワン
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
  • 【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K アズワン

    【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • 【レンタル】ミックスローター シーソー・回転 ローラー5本 MR-5 アズワン

    【レンタル】ミックスローター シーソー・回転 ローラー5本 MR-5

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転式ローターで均一にミキシング。回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
  • 【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515 アズワン

    【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515

    アズワン
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    ヒーター容量(W)1150/熱板×2
  • 【レンタル】クールプレート クール CP-150D アズワン

    【レンタル】クールプレート クール CP-150D

    アズワン
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
  • 【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S アズワン

    【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
  • 【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1 アズワン

    【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
  • 【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ)

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)160×160
  • 【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D アズワン

    【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
  • 【レンタル】パワースターラー(3連タイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(3連タイプ)

    アズワン
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
  • 【レンタル】ホットプレート アズワン

    【レンタル】ホットプレート

    アズワン
    8,098税込8,908
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
    最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300
  • 【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ)

    アズワン
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)300×300
  • 【レンタル】万力熱プレス機 アズワン

    【レンタル】万力熱プレス機

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
    プレート寸法(mm)80×60電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)加熱温度(℃)20~200
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    10,980税込12,078
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)加重(t)0~5
  • 【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル

    アズワン
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。標準品に比べ、2倍のプレートサイズを設定していますので大きなワークに対応します。
    仕様耐薬天板、温度調節器:PID制御寸法(mm)640×440(453.5)×160.5 ※()は突起を含む質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源(V)単相200(50/60Hz)耐荷重(kg)20最高温度(℃)300プレート寸法(mm)600×400安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングヒーター容量(W)マイカヒーター1400×2タイマー温度調節:0~99時間59分(装置停止機能付き)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ウルトラスターラー アズワン

    【レンタル】ウルトラスターラー

    アズワン
    5,998税込6,598
    1箱ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
  • 【レンタル】ウォーターバススターラー アズワン

    【レンタル】ウォーターバススターラー

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
    槽内寸法(mm)Φ180×180電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
  • 【レンタル】ラボシェーカーワイド アズワン

    【レンタル】ラボシェーカーワイド

    アズワン
    4,798税込5,278
    1式ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
    電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪速度(min-1[r.p.m])20~180振盪台寸法(mm)350×300
  • 【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板) アズワン

    【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板)

    アズワン
    5,898税込6,488
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
    天板寸法(mm)190×190温度表示精度±2℃