曜日別特売

【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル

【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】ビッグホットプレート HPRB-6040シリーズ レンタル - アズワン

天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ
過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
標準品に比べ、2倍のプレートサイズを設定していますので大きなワークに対応します。

仕様
耐薬天板、温度調節器:PID制御
寸法(mm)
640×440(453.5)×160.5 ※()は突起を含む
質量(kg)
31.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)
電源(V)
単相200(50/60Hz)
耐荷重(kg)
20
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
600×400
安全装置
過電流保護・過昇温防止
電源コード(m)
2.5
材質(天板)
アルミニウム+セラミックコーティング
ヒーター容量(W)
マイカヒーター1400×2
タイマー
温度調節:0~99時間59分(装置停止機能付き)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420428HPRB-60402-645-01-605
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420437HPRB-60402-645-01-6110
¥25,080
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420446HPRB-60402-645-01-6215
¥29,260
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420455HPRB-60402-645-01-6320
¥33,440
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420471HPRB-60402-645-01-6430
¥41,800
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420480HPRB-60402-645-01-653(延長)
¥5,016
¥4,798
¥5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79420489HPRB-60402-645-01-6840
¥54,340
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420498HPRB-60402-645-01-6950
¥64,790
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする