カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • ロジクール(2)
  • SMC(430)
  • 大阪魂(258)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • サンドビック(48)
  • リゲッタ(34)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • フジックス[縫製用品](21)
  • エスコ(20)
  • ニッセイ(16)
  • コガネイ(14)
  • BMW(12)
  • VISHAY(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • ケナメタル(10)
  • ミドリ安全(10)
  • NEC(7)
  • 京セラ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m235」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンメッシュ アズワンナイロンメッシュアズワン
2,650税込2,915
1個
当日出荷から24日以内出荷
長さ(m)1材質ナイロン
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
4,455税込4,901
1枚(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
2,998税込3,298特価
1個(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
9,480税込10,428
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
13,700税込15,070
1巻
当日出荷から10日以内出荷
低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズアズワン
347,000税込381,700
1個
翌々日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
ナイロンメッシュ 目開き 188μm PA-188μシリーズ 長さ別カット品 アズワンナイロンメッシュ 目開き 188μm PA-188μシリーズ 長さ別カット品アズワン
5,310税込5,841
1枚
6日以内出荷
メッシュ(2.54cm)80×80目開き(μm)188(平均)開口率(%)35線径(μm)130厚さ(μm)235幅(cm)108材質ナイロン
ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)100μmアズワン
18,900税込20,790
1巻
10日以内出荷
ルミラーフィルム(S10スリット品)188μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)188μmアズワン
29,500税込32,450
1巻
10日以内出荷
セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ アズワンセラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン
93,800税込103,180
1個
10日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
セラミックホットスターラー アナログタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ アズワンセラミックホットスターラー アナログタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン
89,600税込98,560
1個
10日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書