カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(85)
  • 測定用品(6)
  • テープ(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(18)
  • SMC(6,431)
  • RS PRO(464)
  • BIGM(丸山製作所)(278)
  • Kawasaki(238)
  • omron(オムロン)(189)
  • エスコ(168)
  • 三ツ星ベルト(163)
  • 大阪魂(127)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(116)
  • KEMET(93)
  • Igus(イグス)(92)
  • YAGEO(86)
  • 三木プーリ(84)
  • CKD(76)
  • 協和[機構部品](76)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • OSG(オーエスジー)(73)
  • LITTELFUSE(66)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m250」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン(1件のレビュー)
    1,238税込1,362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
  • 撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン

    撹拌棒(ジュラコン(R)製)

    アズワン(6件のレビュー)
    960税込1,056
    1本
    当日出荷
    熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
    材質POM(ジュラコン(R))
  • エクスポケット回転計 アズワン

    エクスポケット回転計

    アズワン
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-3641質量(g)118電源単4乾電池×2本(別売)測定方式非接触式検出距離(mm)100~400分解能0.1/1rpm測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01
  • 【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250D アズワン

    【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250D

    アズワン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    20,790税込22,869
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ノンフロンマルチサーモ アズワン

    ノンフロンマルチサーモ

    アズワン
    357,000税込392,700
    1個
    当日出荷
    水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
    仕様使用液温度範囲:-10~+60℃質量(kg)18表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz加熱ヒーター1000W使用液清水、エチレングリコール水溶液保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8冷媒R1234yfアズワン品番4-4566-01撹拌方式噴流撹拌式冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
  • ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ アズワン

    ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 2070シリーズ

    アズワン
    4,544税込4,998
    1個
    当日出荷
    用途オートクレーブ可
  • 【洗浄済】ネジ口メディウム瓶SCC 2070 Mシリーズ アズワン

    【洗浄済】ネジ口メディウム瓶SCC 2070 Mシリーズ

    アズワン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PPねじ口規格(GL)GL-45
  • PPメッシュフィルター 62メッシュ 250μm目 10枚入 アズワン

    PPメッシュフィルター 62メッシュ 250μm目 10枚入

    アズワン
    24,600税込27,060
    1袋(10枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱温度は-30~+90℃です。
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)250μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)250μm

    アズワン
    8,010税込8,811
    1巻
    10日以内出荷
  • エクスポケット回転計 校正証明書付 アズワン

    エクスポケット回転計 校正証明書付

    アズワン
    28,100税込30,910
    1個
    9日以内出荷
    小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
    仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-20校正証明書一般校正
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)250μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)250μm

    アズワン
    7,560税込8,316
    1巻
    10日以内出荷
  • エクスポケット回転計 英語版校正証明書付 アズワン

    エクスポケット回転計 英語版校正証明書付

    アズワン
    30,600税込33,660
    1個
    9日以内出荷
    小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
    仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • エクスポケット回転計 中国語版校正証明書付 アズワン

    エクスポケット回転計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    30,600税込33,660
    1個
    9日以内出荷
    小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
    仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ボトルキャップ GL-25用 アズワン

    ボトルキャップ GL-25用

    アズワン
    13,700税込15,070
    1個
    15日以内出荷
    液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-25)用ボトルキャップです。
    仕様●接続チューブ外径:2mm、2mmアズワン品番65-6692-24
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン
    2,160税込2,376
    1個
    15日以内出荷から23日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
  • エクスポケット回転計 JCSS校正証明書付 アズワン

    エクスポケット回転計 JCSS校正証明書付

    アズワン
    33,100税込36,410
    1台
    15日以内出荷
    小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
    仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-24校正証明書JCSS校正
  • アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン

    アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

    アズワン
    4,240税込4,664
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    溶出が少ないです。
    材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
  • シリカゲルTLCプレート ガラスプレート アズワン

    シリカゲルTLCプレート ガラスプレート

    アズワン
    12,900税込14,190
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
    仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
  • APETフィルム ノバクリア A3020 10枚入 アズワン

    APETフィルム ノバクリア A3020 10枚入

    アズワン
    1,970税込2,167
    1袋(10枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。 優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
    材質PET
  • ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ アズワン

    ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ

    アズワン
    5,030税込5,533
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    両面易接着タイプです。
  • ルミラー (R) フィルム S10スリット品 アズワン

    ルミラー (R) フィルム S10スリット品

    アズワン
    14,058税込15,464
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
  • 樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ アズワン

    樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ

    アズワン
    26,199税込28,819
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 検体バッグフィルター付 アズワン

    検体バッグフィルター付

    アズワン
    15,100税込16,610
    1セット(50枚×10袋)
    当日出荷
  • アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ アズワン

    アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ

    アズワン
    603税込663
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
    材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
  • 銅箔テープ CUシリーズ アズワン

    銅箔テープ CUシリーズ

    アズワン
    52,400税込57,640
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
    ブロンズ長さ(m)20基材厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
  • カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用 アズワン

    カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用

    アズワン
    1,699税込1,869
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
  • 高精度チュービングポンプ アズワン

    高精度チュービングポンプ

    アズワン
    107,000税込117,700
    1台
    当日出荷
    高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
    寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装適合チューブ外径(Φmm)9・10電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250rpmモーターステッピングモーター機能正転・逆転切替:有(LED表示)適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)適合チューブ内径(Φmm)6・7流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプアズワン品番2-7870-02プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
  • ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワン

    ナイロンメッシュふるい 直径20cm

    アズワン
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
  • 電池式スターラー アズワン

    電池式スターラー

    アズワン
    39,000税込42,900
    1台
    当日出荷
    電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
    付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90アズワン品番1-262-01磁力0.16T
  • 小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    126,000税込138,600
    1台
    当日出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    16,700税込18,370
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • カートリッジ式インライン交換用フィルター アズワン

    カートリッジ式インライン交換用フィルター

    アズワン
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
  • 難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R) アズワン

    難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)

    アズワン
    8,430税込9,273
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    難燃剤に、非PBDPEを使用しています。機械特性、熱的特性、電気特性も優れています。
    材質ポリエステル
  • オイルバススターラー OBSシリーズ アズワン

    オイルバススターラー OBSシリーズ

    アズワン
    115,000税込126,500
    1台
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
    槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御回転数100~1200rpmタイマー時間0~99時間59分外寸法(mm)260×266(290) ※1×241ヒーター容量(W)シーズヒーター750温度設定範囲(℃)室温+5~250アズワン品番2-7939-22温度調節精度(℃)±2℃
  • プレキャリブレーテッドピペット アズワン

    プレキャリブレーテッドピペット

    アズワン
    2,198税込2,418
    1個(250本)
    当日出荷
    サイズ毎にカラーリングでマークしています。
  • アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワン

    アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    462税込508
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
    材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm

    アズワン
    11,400税込12,540
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製) アズワン

    アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)

    アズワン
    1,600税込1,760
    1本
    当日出荷から93日以内出荷
    広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
    材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    106,000税込116,600