【洗浄済】ネジ口メディウム瓶SCC 2070 Mシリーズ
クリーンルーム用ガラスボトル。
- 仕様
- SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
- 材質
- 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
- ねじ口規格(GL)
- GL-45
- 内容量
- 1個
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。※本品は二重に包装されています。
※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
色
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ














