カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(148)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(20)
  • SMC(10,095)
  • Panasonic(パナソニック)(302)
  • RS PRO(238)
  • エスコ(213)
  • 三菱電機(198)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(163)
  • Igus(イグス)(155)
  • ParkerTAIYO(148)
  • ブロードウォッチ(141)
  • CKD(136)
  • omron(オムロン)(114)
  • IKO(日本トムソン)(86)
  • TRUSCO(85)
  • 大阪魂(66)
  • 椿本チエイン(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
  • SICK(45)
サービス分類
  • レンタル(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 100mm」の検索結果

187件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ

    アズワン
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
  • リボン型温度センサ Y端子 M3 付 アズワン

    リボン型温度センサ Y端子 M3 付

    アズワン
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
  • 極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン

    極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ

    アズワン
    ¥17,200税込¥18,920
    1本
    当日出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
  • K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズ

    アズワン
    ¥3,190税込¥3,509
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ2.3
  • K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-80シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-80シリーズ

    アズワン
    ¥5,790税込¥6,369
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ8.0
  • ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3 アズワン

    ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3

    アズワン
    ¥28,880税込¥31,768
    1箱(3枚)
    5日以内出荷
    ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
  • 極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 校正証明書付 アズワン

    極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥29,200税込¥32,120
    1本
    9日以内出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    仕様M3Y端子タイプ材質リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650材質(シース)ステンレス(SUS316)校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-23シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-23シリーズ

    アズワン
    ¥15,100税込¥16,610
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • 小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付 アズワン

    小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥224,000税込¥246,400
    1台
    10日以内出荷
    16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
    付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式PID制御炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む)外寸(mm)240×251×351センサーK熱電対電源コード(m)2(3Pプラグ)内装セラミックファイバー外装スチール塗装ヒーター容量(W)800(4面ヒーター)温度設定範囲(℃)100~900(常用:800)アズワン品番1-6032-01-22プログラム機能16ステップ・4パターン庫内容量(L)2温度設定単位1℃時間設定単位1分
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-80シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-80シリーズ

    アズワン
    ¥17,700~税込¥19,470~
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

    アズワン
    ¥17,600税込¥19,360
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

    アズワン
    ¥20,200~税込¥22,220~
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-23シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-23シリーズ

    アズワン
    ¥17,600税込¥19,360
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-80シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-80シリーズ

    アズワン
    ¥20,200~税込¥22,220~
    1本
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥31,700税込¥34,870
    1本
    9日以内出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    仕様M3Y端子タイプ材質リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線有り校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
  • 極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズ アズワン

    極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズ

    アズワン
    ¥31,700税込¥34,870
    1本
    9日以内出荷
    シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
    仕様M3Y端子タイプ材質リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線有り校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
  • 保護管付ガラスカラム 100mm アズワン

    保護管付ガラスカラム 100mm

    アズワン
    ¥41,700税込¥45,870
    1本
    33日以内出荷
    カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm

    アズワン
    ¥3,090税込¥3,399
    1本
    当日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100

    アズワン
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    単周波発振の標準機です。
    付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力100W電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数40kHz電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型タイマー1~30分(デジタル式)サービス分類レンタル
  • K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm

    アズワン
    ¥3,590税込¥3,949
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+750リード線(m)2
  • 汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm アズワン

    汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm

    アズワン
    ¥46,800税込¥51,480
    1台
    翌々日出荷
    各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
    仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)寸法(mm)126×160×84電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)制御方式ON/OFF制御接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台アズワン品番4-6131-01アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
  • パーティクルモニター 粉じん計 PA-Dシリーズ アズワン

    パーティクルモニター 粉じん計 PA-Dシリーズ

    アズワン
    ¥104,700~税込¥115,170~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。 労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。 さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。 作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。 常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。 粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。 約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
  • 【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED アズワン

    【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED

    アズワン
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
    質量(kg)4.5本体寸法(mm)250×300×490総合倍率7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°
  • ズーム実体顕微鏡 アズワン

    ズーム実体顕微鏡

    アズワン
    ¥129,000~税込¥141,900~
    1個
    翌々日出荷
    LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
    質量(kg)10コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz作動距離(mm)100mm照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×490mm鏡筒形式傾斜角45°ズーム範囲ズーム比:1:6.4調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm実視野(Φmm)Φ20mm
  • ウルトラスターラー デジタル アズワン

    ウルトラスターラー デジタル

    アズワン
    ¥115,000税込¥126,500
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • ウルトラスターラー アナログ アズワン

    ウルトラスターラー アナログ

    アズワン
    ¥103,000税込¥113,300
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ

    アズワン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
    仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
  • 遮光布 ベルベット 1,100mm アズワン

    遮光布 ベルベット 1,100mm

    アズワン
    ¥20,980税込¥23,078
    1枚
    翌々日出荷
    起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。
    材質組成:綿100%色黒防炎性能試験番号AO 090353
  • 黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 アズワン

    黒鉛平板 グラファイト板 CIP材

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,770~税込¥8,547~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
  • フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ

    アズワン
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • 小型振盪恒温器 アズワン

    小型振盪恒温器

    アズワン
    ¥187,000税込¥205,700
    1個
    当日出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥115,000~税込¥126,500~
    1台
    当日出荷
    許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
  • 【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱
    翌日出荷から4日以内出荷
    離れても使える強力スターラーでスタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
    付属品ACアダプタ(コード長:3m)材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)180×180×99タイプデジタル電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1700モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ウルトラスターラー アズワン

    【レンタル】ウルトラスターラー

    アズワン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
  • 【レンタル】ウルトラスターラー アズワン

    【レンタル】ウルトラスターラー

    アズワン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
    電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
  • 小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    ¥126,000税込¥138,600
    1台
    当日出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
  • 超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ASUシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥74,900~税込¥82,390~
    1台
    当日出荷
    ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
    材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
  • アルミタフシート タフタイプ 角 アズワン

    アルミタフシート タフタイプ 角

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,570税込¥3,927
    1袋(250枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    膜厚30μmのタフタイプ!膜厚30mm3と強度を持たせたタフタイプで、破断しにくくなっています。加工がしやすいアルミのしなやかさと金属の強さを併せ持ったシートです。敷き物としてだけでなく、放熱効果やフタ、結合部の固定具としても使用できます。
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    ¥89,900~税込¥98,890~
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 精密石定盤 アズワン

    精密石定盤

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥42,900~税込¥47,190~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
    用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩