【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル

【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル - アズワン

離れても使える強力スターラーでスタンドとの併用が可能です。
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。

付属品
ACアダプタ(コード長:3m)
材質
天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
180×180×99
タイプ
デジタル
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
50~1700
モーター
DCブラシレスモーター
撹拌容量(L)
20
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
サービス分類
レンタル
内容量
1箱
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79418371MSD-1N1-5917-22-605
¥10,200
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418380MSD-1N1-5917-22-6110
¥12,240
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418389MSD-1N1-5917-22-6215
¥14,280
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418398MSD-1N1-5917-22-6320
¥16,320
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418407MSD-1N1-5917-22-6430
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418416MSD-1N1-5917-22-655(延長)
¥4,080
¥3,898
¥4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79418425MSD-1N1-5917-22-6840
¥26,520
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418441MSD-1N1-5917-22-6950
¥31,620
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする