カテゴリ
- 科学研究・開発用品(312)
- クリーンルーム用品(23)
- 測定関連サービス(13)
- 医療(7)
- 測定用品(6)
- 制御機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(62)
- BIGM(丸山製作所)(1,953)
- CKD(439)
- KITO(キトー)(1,499)
- omron(オムロン)(587)
- Panasonic(パナソニック)(385)
- RS PRO(725)
- SMC(20,103)
- TRUSCO(304)
- エスコ(434)
- エレコム(421)
- コガネイ(317)
- サンエス(841)
- ダイヤトレンド(475)
- ホンダ(417)
- メディアカバーマーケット(500)
- 三菱電機(332)
- 大阪魂(2,173)
- 廣杉計器(477)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(149)
「m3 20」の検索結果

K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ
アズワン¥13,400~税込¥14,740~1個当日出荷シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1本当日出荷から10日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個当日出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子リード線有り被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ
アズワン¥43,400税込¥47,7401袋(100本)翌々日出荷から12日以内出荷クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)
ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3
アズワン¥28,700~税込¥31,570~1箱(12枚)ほか5日以内出荷ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 校正証明書付
アズワン¥29,200~税込¥32,120~1本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。仕様M3Y端子タイプ材質リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650材質(シース)ステンレス(SUS316)校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付
アズワン¥16,300税込¥17,9301本9日以内出荷仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。端子形状M3Y端子センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番3-8927-05-20シース外径(Φmm)2.3材質(被膜)リード線:ガラスウールシース長(mm)300校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥31,700~税込¥34,870~1本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。仕様M3Y端子タイプ材質リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線有り校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥31,700~税込¥34,870~1本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。仕様M3Y端子タイプ材質リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線有り校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ
アズワン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から33日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm
強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m
アズワン¥1,830税込¥2,0131巻当日出荷厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M
アズワン¥5,898~税込¥6,488~1台翌日出荷から4日以内出荷操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約18槽内寸法(mm)506×303×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)200プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約20.0発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
TOBIEMON アイスリング Mサイズ 3Dジオメトリック ピンク
アズワン¥21,898税込¥24,0881セット(20個)6日以内出荷繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/。電池や電源が不要でいつでもどこでも使える。熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、。繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
20PC. タップ&ダイスセット
アズワン¥3,919税込¥4,3111個7日以内出荷喰いつきやすく切粉の逃げが良い切削性に優れた特殊溝刃を使用。 タップハンドルとタップダイスに使用頻度の高い9サイズのタップ、ダイスをセットしました。 鋭い切れ味が精密作業の精度を高めます。 タップ、ダイスを紛失しない、携帯保管に便利な専用ケース入り。仕様●材質:タングステン鋼●サイズ:M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75の9サイズアズワン品番68-4100-39
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ
アズワン¥358,000税込¥393,8001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12
ナイロンメッシュ 目開き 20μm PA-20μシリーズ 長さ別カット品
アズワン¥148,100税込¥162,9101枚6日以内出荷材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)55メッシュ(2.54cm)478×478線径(μm)34開口率(%)14目開き(μm)20(平均)
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ
アズワン¥360,000税込¥396,0001台翌々日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。仕様リモコン付き寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-11
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付
アズワン¥366,000税込¥402,6001個9日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。付属品抗菌・防臭HEPAフィルター×2枚、プレフィルター仕様リモコン無し、吹出口清浄度:クラス100寸法(mm)1260×650×188、【抗菌・防臭HEPAフィルター】610×610×50質量(kg)約25材質(本体)SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約208(起動時最大600)モーターDCブラシレスモータ風量(m3/min)約20(標準)・約16・約12・約8(SILENT)・約24(SPEEDCLEAN)/5段階調節電源コード(m)5(3Pプラグ)風速(m/s)約0.45(標準)、0.2(最低)集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12-22校正証明書点検・検査書
海外仕様 ピュアスペース・01 220-240V
アズワン¥62,700税込¥68,9701台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源(V)220~240モーターACモーター風量(m3/min)約1フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-81
【レンタル】パーティクルモニター 粉じん計 PA-DHシリーズ
アズワン¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から4日以内出荷空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。オプションで温湿度センサと接続が可能です。付属品ACアダプター AC100~240V 50/60Hz仕様出力単位:0.1μg/m3 ※CPMは出力されません、データ出力値:60秒合計値、データ更新時間:1秒、温湿度計測機能:〇、デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)、レンタル付属品:パーティクルモニター 温湿度センサーN(4-3762-11)寸法(mm)120×46.5×87測定範囲0.0~300.0μg/m3質量(g)約210電源(V)DC12~24測定方式光散乱方式アナログ出力×光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.1μg/m3 ※メーカー基準タバコ煙(=補正係数1)に対して(補正係数は評価用ソフト上で変更可能です)。通信方式デジタル:Ethernet、Wi-Fiアラーム出力〇サンプリング方式ファンによる吸引サービス分類レンタル
【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD
アズワン¥6,390税込¥7,0291台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。材質ABS樹脂質量(kg)約3.2モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5
【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD
アズワン¥7,350税込¥8,0851台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
超音波洗浄器 ASUシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥74,900~税込¥82,390~1台当日出荷ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
デジタルパールサーモ
アズワン¥35,500税込¥39,0501個当日出荷正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。寸法(mm)95×150×47(突起除く)制御方式ON/OFF制御出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより電源コード(m)2.0(3Pプラグ)定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m最小表示単位1℃指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-5238-41安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路
【レンタル】オートラボジャッキ(ハイスピード)
アズワン¥5,598~税込¥6,158~1個翌日出荷から4日以内出荷縦型でコンパクト、ハイスピード昇降。ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。電源コード(m)2.5(3Pアース付)
高純度黒鉛シート
アズワン(1件のレビュー)¥10,900~税込¥11,990~1枚当日出荷ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)
アズワン(1件のレビュー)¥112,000~税込¥123,200~1台当日出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ
アズワン¥94,900税込¥104,3901台当日出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)仕様交換用シャーレ材質:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ簡易メモリ付(20件)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-02商品タイプレンタル品はこちら
るつぼ炉
アズワン¥379,000税込¥416,9001個当日出荷るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。材質[外装・炉体] 耐火断熱材質量(kg)約20電源AC100V 50/60Hz 約14A最高温度(℃)1200センサーR型熱電対電源コード(m)2(3Pプラグ付き)ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100温度制御方式PID制御SSR出力タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-5929-01プログラム機能16ステップ4パターン安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー温度設定(分解能)1℃
黒鉛平板 グラファイト板 CIP材
アズワン(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から30日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥115,000~税込¥126,500~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥609税込¥6701個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥126,000税込¥138,6001台当日出荷温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
クールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ
アズワン¥157,000~税込¥172,700~1台翌々日出荷室温-20℃~+60℃対応で卓上での簡易恒温保管に便利です。別売のアルミブロックを使えばドライバスとして、アルミビーズを使えばビーズバスとして使用できます。PID制御で温度調節に優れており、タイマー運転も可能です。温冷両用のドライブロックバス仕様温調方式: ペルチェユニット材質槽/アルミニウム、本体/SUS430電源(V)100 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)安全装置過昇温防止装置、ガラス管ヒューズ温度設定範囲(℃)室温-20~+60(0℃以下設定不可)
超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ
アズワン¥272,000税込¥299,2001台当日出荷従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)