曜日別特売

【レンタル】パーティクルモニター 粉じん計 PA-DHシリーズ

【レンタル】パーティクルモニター 粉じん計 PA-DHシリーズ - アズワン【レンタル】パーティクルモニター 粉じん計 PA-DHシリーズ - アズワン

空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。
労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。
さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。
作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。
常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。
粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。
約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
オプションで温湿度センサと接続が可能です。

付属品
ACアダプター AC100~240V 50/60Hz
仕様
出力単位:0.1μg/m3 ※CPMは出力されません、データ出力値:60秒合計値、データ更新時間:1秒、温湿度計測機能:〇、デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)、レンタル付属品:パーティクルモニター 温湿度センサーN(4-3762-11)
寸法(mm)
120×46.5×87
測定範囲
0.0~300.0μg/m3
質量(g)
約210
電源(V)
DC12~24
測定方式
光散乱方式
アナログ出力
×
光源
レーザーダイオード
測定感度
1CPM=0.1μg/m3 ※メーカー基準タバコ煙(=補正係数1)に対して(補正係数は評価用ソフト上で変更可能です)。
通信方式
デジタル:Ethernet、Wi-Fi
アラーム出力
〇
サンプリング方式
ファンによる吸引
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※測定範囲を大きく超えるような環境、溶接加工等の作業現場で直接的に金属粉等に曝露するような環境でのご使用は避けて下さい。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79423289PA-DH4-5577-02-605
¥9,850
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423298PA-DH4-5577-02-6110
¥11,820
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423307PA-DH4-5577-02-6215
¥13,790
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423316PA-DH4-5577-02-6320
¥15,760
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423325PA-DH4-5577-02-6430
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423341PA-DH4-5577-02-655(延長)
¥3,940
¥3,798
¥4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79423350PA-DH4-5577-02-6840
¥25,610
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79423359PA-DH4-5577-02-6950
¥30,535
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする