51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)130×155×155 切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント 回転数(min-1[r.p.m])~3000 電源AC100V 50/60Hz 消費電力20W 電源コード(m)1.4(3Pプラグ) 振幅(mm)5 アズワン品番1-1792-21
1箱
35,300 税込38,830
当日出荷

金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。
軸径(Φmm)6 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 金具径(mm)35 適合工具チャック工具用(ボール盤等)
1個
749 税込824
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 有
1台
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ASG50 ハイパワーホモジナイザー アズワン 動画あり
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 付属品ペッスル×10本、ACアダプター 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)170×50×26 質量(g)145 タイプ本体 出力(W)50連続、70(最大) 電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5A コード長さ(m)3 型番ASG50 モーターブラシレスDCモーター 機能過昇温度防止機能 アズワン品番2-822-01 商品タイプレンタル品はこちら
1セット
64,500 税込70,950
当日出荷

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個 回転制御スピードフィードバック制御
1個
129,700 税込142,670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 型番BL-300 モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター) 回転制御スピードフィードバック制御 サイズ(mm)110×223×166 アズワン品番1-1052-11
1個
95,800 税込105,380
翌々日出荷

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000 最大トルク(N・m)0.16 寸法(mm)98×155×164 電源(V)AC100(50/60Hz)140VA 付属品スタンドWH型
1個
895 税込985
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 出力(W)50(連続)、70(最大) 電源(V)AC100(50/60Hz)/12(DC 5A) 寸法(mm)170×50×26 電源コード(m)3
1個
515 税込567
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
121,000 税込133,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様●プログラム数:50●振とう振幅(mm):3 寸法(mm)318×154×220 質量(kg)本体/10 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])200~3000※2 表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン アズワン品番4-3883-02 タイマー1秒~99時間59分59秒 温度調節精度(℃)±0.5(@30~50
1個
234,000 税込257,400
翌々日出荷

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
133,000 税込146,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,840 税込10,824
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
9,790 税込10,769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
1台
12,000 税込13,200
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様振とう振幅:3mm、プログラム数:50 質量(kg)10 回転数(min-1[r.p.m])100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。) 表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン 電源(AC100V)50/60Hz 温度設定範囲(℃)室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可) サイズ(mm)318×154×220 アズワン品番4-3883-01 タイマー1秒~99時間59分59秒 温度調節精度(℃)±0.5(@30~50)
1個
340,250 税込374,275
翌々日出荷

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A 質量(kg)80 外形寸法(mm)430×520×1110 温度調節範囲(℃)10~30 循環方式密閉系向循環 サービス分類レンタル
1台
3,134 税込3,447
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
1個
50,200 税込55,220
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83 質量(kg)12 容量(L)1.5 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き) 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き モーター1500W 電源コード(m)2 サイズ(mm)269×175×380 アズワン品番1-3579-11
1台
482,000 税込530,200
7日以内出荷

センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。
仕様ミニテスト 適合鉄用 寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62 測定範囲0~3000μm 質量(g)225 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 精度±(2μm+読み取り値の2%) 対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7 測定方式電磁式 機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示 インターフェースUSB アズワン品番1-2533-01 最小分解能1μm
1台
263,000 税込289,300
8日以内出荷

撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず) 質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2) 規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4 モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー 機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
1台
527,000 税込579,700
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン) プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
1個
57,700 税込63,470
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
1個
27,700 税込30,470
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ アズワン 動画あり
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
1台
97,900 税込107,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3945-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
27,800 税込30,580
9日以内出荷

高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ アズワン品番1-3946-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
26,400 税込29,040
9日以内出荷

高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(英語)
1個
30,200 税込33,220
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
30,200 税込33,220
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
28,700 税込31,570
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,200 税込34,320
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,200 税込34,320
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 アズワン品番1-7721-11-22 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0] 校正証明書点検・検査書
1個
210,000 税込231,000
10日以内出荷

安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。サーマルプロテクタを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。低粘度試料用高速回転の撹拌機。
電源(V)AC100(50/60Hz) 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.2[2] 校正証明書点検・検査書
1台
106,900 税込117,590
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)AC100(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1台
141,700 税込155,870
10日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
1個
33,980 税込37,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
1個
31,980 税込35,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード