カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • SMC(248)
  • マキテック(63)
  • エスコ(34)
  • アルファ[販促](32)
  • RS PRO(32)
  • VISHAY(28)
  • KEMET(18)
  • TP-LINK(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • StarTech.com(14)
  • 大阪魂(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • 水本機械製作所(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 三菱電機(10)
  • SBC(10)
  • YAGEO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m30w」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型振盪恒温器 アズワン小型振盪恒温器アズワン
187,000税込205,700
1個
当日出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
セイデンF アズワンセイデンFアズワン
69,000税込75,900
1枚
当日出荷
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面)アズワン品番7-131-01
ヒーティングケーブル アズワンヒーティングケーブルアズワン
11,600税込12,760
1本
当日出荷から10日以内出荷
絶縁体シリコンゴムヒーター輪外径(Φmm)3~4最高操作温度(℃)180電圧(100V)標準電力量(W/m)30最小巻き付け径ヒーター輪外径の3倍以上
ドライシェルフ ADSシリーズ アズワンドライシェルフ ADSシリーズアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
ドライブロックバス アズワンドライブロックバスアズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
ブロックバスシェーカー アズワンブロックバスシェーカーアズワン
228,950税込251,845
1個
当日出荷
温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズアズワン
13,600税込14,960
1枚
6日以内出荷
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-60
LED流れ星ライト 3528型 白 アズワンLED流れ星ライト 3528型 白アズワン
5,390税込5,929
1式
6日以内出荷
星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HAアズワン品番67-6595-42
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズアズワン
15,600税込17,160
1枚
7日以内出荷
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-61
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
92,900税込102,190
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
89,900税込98,890
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付アズワン
71,100税込78,210
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付アズワン
71,100税込78,210
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 校正証明書付アズワン
68,600税込75,460
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付アズワン
64,400税込70,840
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付アズワン
64,400税込70,840
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
95,400税込104,940
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
92,400税込101,640
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
95,400税込104,940
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
92,400税込101,640
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ アズワンマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズアズワン
66,900税込73,590
1台
10日以内出荷
ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ アズワンマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズアズワン
75,900税込83,490
1台
10日以内出荷
デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書