カテゴリ

  • クリーンルーム用品(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(245)
  • MAZDA(マツダ)(146)
  • KYOWA(協和製作所)(106)
  • ダイヤトレンド(42)
  • SMC(22)
  • KITO(キトー)(12)
  • 弘進ゴム(12)
  • ヤガミ(7)
  • Schutzinger(7)
  • 浜田商会(7)
  • ホンダ(6)
  • エスコ(5)
  • アサヒペン(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • マルニ(マルニ工業)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • VISHAY(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m43-1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ

    アズワン
    186,000税込204,600
    1台
    当日出荷
    前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
    材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
  • コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

    アズワン
    209,000税込229,900
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
    材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)圧力損失(Pa)23
  • コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ

    アズワン
    321,000税込353,100
    1台
    当日出荷
    前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。
    質量(kg)40.5材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き
  • ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワン

    ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

    アズワン
    34,400税込37,840
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
  • PP卓上ドラフトセット アズワン

    PP卓上ドラフトセット

    アズワン
    437,000税込480,700
    1個
    当日出荷
    廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質本体・排気管/PP、扉/PVC寸法(mm)700×530×900(990)質量(kg)29.2電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)照明LED照明灯(7W)×1本アズワン品番1-6144-21開口部(mm)600×550排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
  • コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

    アズワン
    374,000税込411,400
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。
    付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)仕様給排水:無し質量(kg)33.6材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100/120最大静圧(kPa)0.39/0.55風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)5.4/6.3外寸法(mm)700×550×920/1160アズワン品番3-4056-40有効内寸法(mm)688×494ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き圧力損失(Pa)23
  • コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

    アズワン
    355,000税込390,500
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
    質量(kg)30.5材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き圧力損失(Pa)23