カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(491)
  • クリーンルーム用品(49)
  • 測定用品(15)
  • テープ(10)
  • 医療(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • マスク(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 手袋(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(202)
  • SMC(19,269)
  • 大阪魂(2,353)
  • エスコ(1,788)
  • RS PRO(1,365)
  • MAZDA(マツダ)(1,355)
  • 伊東電機(1,074)
  • BIGM(丸山製作所)(856)
  • Panasonic(パナソニック)(609)
  • ダイヤトレンド(534)
  • CKD(503)
  • ホンダ(501)
  • YAGEO(426)
  • 三菱電機(397)
  • MURATA(村田製作所)(383)
  • SAMTEC(380)
  • ニッサン(371)
  • KEMET(343)
  • VISHAY(333)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m50」の検索結果

590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワンルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻アズワン
3,030税込3,333
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
1,683税込1,851
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウムテープ 50mm×50m アズワンアルミニウムテープ 50mm×50mアズワン
2,290税込2,519
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。
厚さ(mm)0.07寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)9.8アズワン品番4-1424-01特性耐熱耐用温度(℃)-10~150
ハンドルH アズワンハンドルHアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷から翌々日出荷
PPメスシリンダー PPMシリーズ アズワンPPメスシリンダー PPMシリーズアズワン(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
当日出荷
用途オートクレーブ可(121℃・20分)材質PP
円盤分銅 CWMシリーズ アズワン円盤分銅 CWMシリーズアズワン(1件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から12日以内出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
高性能活性炭マスク 4層タイプ 50枚入 アズワン高性能活性炭マスク 4層タイプ 50枚入アズワン
1,650税込1,815
1箱(50枚)
当日出荷
活性炭シートの約40%を活性炭が占めます。 高性能な活性炭シートを加えた4層構造のため、悪臭の多い環境などに効果的です。 個包装のため、衛生的に使用可能です。 高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現
仕様活性炭繊維含有率:約40%形状プリーツ寸法(mm)175×95入数(枚)50構造4層包装形態個包装活性炭(シート)坪量/50g/m2(SCM50G)・80g/m2(SCM80G)、活性炭繊維含有率/約40%(SCM50G)・約55%(SCM80G)、ベンゼン吸着率/≧80%対象風邪・ウイルス・花粉アズワン品番4-4974-01ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)98%微粒子ろ過効率(PFE)99.9%
円筒分銅 SWMシリーズ アズワン円筒分銅 SWMシリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から12日以内出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
活性炭不織布フィルター UF-APシリーズ アズワン活性炭不織布フィルター UF-APシリーズアズワン
3,590税込3,949
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭使用温度(℃)-10~80交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
ROメンブランフィルター(交換用フィルター) アズワンROメンブランフィルター(交換用フィルター)アズワン
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)使用温度範囲(℃)2~40最大使用圧力(MPa)0.8寸法(Φ×高さH)(mm)50×280仕様交換用ROフィルター
エコノミー管状電気炉 アズワンエコノミー管状電気炉アズワン
194,000税込213,400
1個
当日出荷
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワンエコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズアズワン
202,000税込222,200
1個
当日出荷
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン
1,040税込1,144
1個
当日出荷
用途オートクレーブ可容量(mL)50アズワン品番1-432-17
メタルオスルアーロックコネクター アズワンメタルオスルアーロックコネクターアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、オスルアーロック付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
無酸素銅板 アズワン無酸素銅板アズワン
1,850税込2,035特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ウェハーキャリヤーKm アズワンウェハーキャリヤーKmアズワン
68,800税込75,680
1個
翌々日出荷
材質セミプラスト(R)A(PFA)収納数25枚
充電式生物顕微鏡 アズワン充電式生物顕微鏡アズワン
98,900税込108,790
1台
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
用途充電用バッテリー搭載種別三眼アズワン品番1-3445-03
分銅セット WS1Mシリーズ アズワン分銅セット WS1Mシリーズアズワン
36,600税込40,260
1セット
翌々日出荷
校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン広口メディウム瓶 2080Mシリーズアズワン
3,180税込3,498
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ アズワンクリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズアズワン
70,700税込77,770
1袋(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)
顕微鏡用高速通信デジタルカメラ USB3.0 用接眼鏡筒アダプター アズワン顕微鏡用高速通信デジタルカメラ USB3.0 用接眼鏡筒アダプターアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ アズワンすべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズアズワン(2件のレビュー)
1,180税込1,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
サンテナー A50M PE ハンドル付 ブルー アズワンサンテナー A50M PE ハンドル付 ブルーアズワン
5,475税込6,023
1個
5日以内出荷
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。 ブロイラー用コンテナー。
仕様●材質:PE●外寸(mm):569×359×305●有効内寸(mm):493×283×265●内容量(L):46.5●圧縮荷重:4.31kN(440kgf)アズワン品番67-6649-12
自動車用エアーチャック AM-5001シリーズ アズワン自動車用エアーチャック AM-5001シリーズアズワン
1,210税込1,331
1個
8日以内出荷
Wタイヤ、乗用車、バイク等のタイヤに空気充填が出来ます。対応バルブは米式。
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
4,380税込4,818
1巻
当日出荷から10日以内出荷
カラーOPPテープ 52μ 48mm×100m 50巻 お得パック color-iシリーズ アズワンカラーOPPテープ 52μ 48mm×100m 50巻 お得パック color-iシリーズアズワン
19,900税込21,890
1箱(50巻)
7日以内出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途がありますダンボールの封緘など梱包用テープ梱包用途以外の使用は避けてくださいご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください電気絶縁には使用しないでください外気温が低い場合は着きにくい場合があります写真と色合いが変わる場合があります
直流式エアーポンプ アズワン直流式エアーポンプアズワン(2件のレビュー)
10,100税込11,110
1台
当日出荷
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
サンクレットオリコン 50B-M【6】 55249000シリーズ アズワンサンクレットオリコン 50B-M【6】 55249000シリーズアズワン
11,500税込12,650
1個
5日以内出荷
一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):538×366×334●有効内寸(mm):490×331×302●内容量(L):49.5●圧縮荷重:4.95kN(505kgf)
気泡緩衝材 アズワン気泡緩衝材アズワン(7件のレビュー)
2,350税込2,585
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
OPPテープ 手切れタイプ 70μ 48mm×50m巻 お得パック S 1箱 50巻入 アズワンOPPテープ 手切れタイプ 70μ 48mm×50m巻 お得パック S 1箱 50巻入アズワン
16,300税込17,930
1箱(50巻)
7日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-60
ルミラーフィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)50μmアズワン
4,840税込5,324
1巻
10日以内出荷
LEDストレートライト 50球 5m 球状 黒ケーブル アズワンLEDストレートライト 50球 5m 球状 黒ケーブルアズワン
1,240税込1,364
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
電源コード付き、球状タイプ
PTFEメッシュフィルター 50μm目 アズワンPTFEメッシュフィルター 50μm目アズワン
42,540税込46,794
1袋(5枚)ほか
17日以内出荷
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
LEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブル アズワンLEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブルアズワン
1,240税込1,364
1式
5日以内出荷
電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PWアズワン品番67-6595-39
マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズアズワン
136,000税込149,600
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
カートリッジフィルター アズワンカートリッジフィルターアズワン(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
LEDストレートライト イチゴ 赤 50球 5m 黒ケーブル アズワンLEDストレートライト イチゴ 赤 50球 5m 黒ケーブルアズワン
1,240税込1,364
1式
6日以内出荷
電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:赤●形状:イチゴ●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SB-R)-PWアズワン品番67-6595-38
ステンレス試験管立 アズワンステンレス試験管立アズワン(4件のレビュー)
5,366税込5,903
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
除電ロープ/ノレン アズワン除電ロープ/ノレンアズワン
19,600税込21,560
1個ほか
当日出荷
導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
...