カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • クリーンルーム用品(4)
  • テープ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(39)
  • SMC(10,308)
  • 大阪魂(1,071)
  • RS PRO(530)
  • エスコ(306)
  • BIGM(丸山製作所)(239)
  • ニッセイ(194)
  • MAD MAX(マッドマックス)(187)
  • オカムラ(岡村製作所)(177)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(118)
  • CKD(112)
  • 富士変速機(100)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(99)
  • 天領まな板(88)
  • ユーエイキャスター(74)
  • コノエ(72)
  • VISHAY(66)
  • 岩田製作所(65)
  • グリーンクロス(63)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m75」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体吸収マット アズワン液体吸収マットアズワン
12,900税込14,190
1箱(100枚)
当日出荷
薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途さまざまな液体を吸収できるマットです。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500質量(kg)7吸収量(L/箱)75
液体吸収マット アズワン液体吸収マットアズワン
2,190税込2,409
1袋(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな液体を吸収できるマットです。 ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PP質量(kg)7サイズ400×500mm滅菌吸収量75L/箱
ナビラックバスケット アズワンナビラックバスケットアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)網目5.5外径(Φmm)0.8網目(mm)5.5
ROメンブランフィルター(交換用フィルター) アズワンROメンブランフィルター(交換用フィルター)アズワン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)使用温度範囲(℃)2~40最大使用圧力(MPa)0.8寸法(Φ×高さH)(mm)50×280仕様交換用ROフィルター
ラミネート液体吸収マット アズワンラミネート液体吸収マットアズワン
16,700税込18,370
1箱(100枚)
当日出荷
片側フィルム付きで液体の染み出しを防ぎます。さまざまな液体を吸収できるマットです。
吸収量(L/箱)73材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)サイズ(mm)400×500質量(kg)7
シリコン管 5m S75-3148シリーズ アズワンシリコン管 5m S75-3148シリーズアズワン
569税込626
1個
当日出荷
中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
PPメッシュフィルター 200メッシュ 75μm目 アズワンPPメッシュフィルター 200メッシュ 75μm目アズワン
24,680税込27,148
1袋(10枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
耐熱温度は-30~+90℃です。
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワンルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻アズワン
3,030税込3,333
1巻
5日以内出荷
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
ルミラーフィルム(S10スリット品)75μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)75μmアズワン
4,900税込5,390
1巻
10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)75μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)75μmアズワン
4,640税込5,104
1巻
10日以内出荷
ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワンポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズアズワン
4,040税込4,444
1パック(10枚)
当日出荷
テープ幅(mm)210
救急用品スタンダードパックⅢセット アズワン救急用品スタンダードパックⅢセットアズワン(1件のレビュー)
11,682税込12,850
1セット
当日出荷から10日以内出荷
様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190
アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズアズワン
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
ルミラー (R) フィルム S10スリット品 アズワンルミラー (R) フィルム S10スリット品アズワン
8,880税込9,768
1巻
当日出荷から12日以内出荷
酸化セリウム粉末 アズワン酸化セリウム粉末アズワン
6,390税込7,029
1個
当日出荷から24日以内出荷
用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク容量(kg)1
樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ アズワン樹脂製ふるい ニューペルロンシーブアズワン
24,300税込26,730
1個
当日出荷から31日以内出荷
アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワンアズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズアズワン(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から12日以内出荷
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
PETセパレーター 210×297 A4 mm アズワンPETセパレーター 210×297 A4 mmアズワン
7,598税込8,358
1パック(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維濾紙 アズワンガラス繊維濾紙アズワン
3,861税込4,247
1箱(25枚)
当日出荷
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質ガラス繊維耐熱温度(℃)500表面無地
ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワンナイロンメッシュふるい 直径20cmアズワン
12,380税込13,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
取扱停止中
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
仕様黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 、湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 、暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃、音量:約75dB、使用条件:温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s、電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 最小表示桁付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属精度温度:20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃ 黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃球径(Φmm)40(黒球)温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122サンプリング約20秒アズワン品番4-1659-01
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
5,540税込6,094
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
7,060税込7,766
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ガラス繊維濾紙 アズワンガラス繊維濾紙アズワン
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンメッシュフィルター アズワンナイロンメッシュフィルターアズワン
34,980税込38,478
1パック(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
材質ナイロン
ガラス容器洗浄機 アズワンガラス容器洗浄機アズワン
215,000税込236,500
1台
当日出荷
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付材質透明PVC板 厚さ5mm寸法(mm)606/700×506×750質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92/123コード長さ(m)1.8 2P本体寸法(mm)606/700×506×750
吸煙・脱臭装置 アズワン吸煙・脱臭装置アズワン(1件のレビュー)
7,390税込8,129
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
精密ピンホール アズワン精密ピンホールアズワン
8,990税込9,889
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
パラフィルム PMシリーズ アズワンパラフィルム PMシリーズアズワン
123,552税込135,907
1箱(24個)
翌々日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
アズワン品番6-711-52
局方ふるい Φ180 アズワン局方ふるい Φ180アズワン
36,900税込40,590
1セット(7枚)
翌々日出荷
仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
クリーンルーム用集塵機 アズワンクリーンルーム用集塵機アズワン
284,000税込312,400
1個
翌々日出荷
仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個質量(kg)18外寸(mm)350×435×410電源コード(m)2m(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ75アズワン品番1-1588-01
厚手ラギング用ガラスクロステープ アズワン厚手ラギング用ガラスクロステープアズワン
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用温度(℃)550
【レンタル】吸煙・脱臭装置 硬質ダクト KSC-HOP01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 硬質ダクト KSC-HOP01アズワン
59税込65
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ダクト径(Φmm)75サービス分類レンタル
【レンタル】クリーンルーム用吸塵装置 KDC-C03A アズワン【レンタル】クリーンルーム用吸塵装置 KDC-C03Aアズワン
28,400税込31,240
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01アズワン
1,790税込1,969
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様補集率:0.3μm以上 95%以上付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個寸法(mm)350×300×470質量(kg)14電源(V)AC100 50/60Hz 120W処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
アームダクト アズワンアームダクトアズワン
122,000税込134,200
1セット
翌々日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175質量(kg)12消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5電源コード(m)2(2Pプラグ)最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9外寸法(mm)524×225×248アズワン品番3-4066-02
ECサーモ アズワンECサーモアズワン
21,900税込24,090
1個
予約販売
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mmアズワン品番1-4599-11
PETメッシュフィルター アズワンPETメッシュフィルターアズワン
34,980税込38,478
1パック(100枚)
3日以内出荷から22日以内出荷
材質PET
ポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズ アズワンポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズアズワン
47,980税込52,778
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)508長さ(m)20
カーボランダム アズワンカーボランダムアズワン
19,980税込21,978
1袋(20kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
硬度新モース:13比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)98以上