カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(44)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • ロジクール(3)
  • SMC(934)
  • AMPHENOL(333)
  • オカムラ(岡村製作所)(304)
  • 天領まな板(88)
  • MAD MAX(マッドマックス)(77)
  • 岩田製作所(76)
  • メディアカバーマーケット(50)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • コガネイ(44)
  • ホンダ(43)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(42)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • 山県化学(38)
  • NSK(日本精工)(32)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
  • RS PRO(29)
  • エスコ(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m750」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリイミド積層板 750μm厚 アズワンポリイミド積層板 750μm厚アズワン
39,900税込43,890
1枚
5日以内出荷
プラズマ処理により表面を活性化したポリイミドフィルムを積層・熱圧着した積層板です。 接着剤レスのため耐熱性に優れます。
厚さ(mm)0.75寸法(mm)360×360耐熱温度(℃)連続200/短期400表面抵抗1×10^14Ω引張強度(MPa)170アズワン品番4-1357-01曲げ強度(MPa)120
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)アズワン
1,810税込1,991
1本
当日出荷から翌々日出荷
異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.1
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
21,400税込23,540
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
34,900税込38,390
1巻
当日出荷から10日以内出荷
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワンエコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)アズワン
110,682税込121,750
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) アズワンアズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)アズワン
1,450税込1,595
1本
翌々日出荷
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)63×28最高使用温度(℃)60最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
デジタルマルチメーター 3 5/6桁 アズワンデジタルマルチメーター 3 5/6桁アズワン
10,400税込11,440
1個
翌々日出荷
非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5アズワン品番4-2677-01
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ アズワン薄層クロマトグラフィー 100シリーズアズワン
153,000税込168,300
1個
8日以内出荷
金属製で吸着剤層を250、500、750、1000、1250、1500、1750、2000μmに可変し塗布することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様スプレンダー 吸着剤拡散器アズワン品番2-282-01
K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
19,500税込21,450
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
18,000税込19,800
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 英語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 英語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
18,000税込19,800
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
19,500税込21,450
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ アズワンK熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズアズワン
18,290税込20,119
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 シース型 TKシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース型 TKシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
18,290税込20,119
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付 アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付アズワン
26,300税込28,930
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
28,800税込31,680
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズ アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズアズワン
28,800税込31,680
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付アズワン
23,166税込25,483
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 校正証明書付アズワン
15,500税込17,050
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 1000mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 1000mm 中国語版校正証明書付アズワン
29,800税込32,780
1個
9日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3947-03-57校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
18,000税込19,800
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 500mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 500mm 中国語版校正証明書付アズワン
27,000税込29,700
1個
9日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3947-02-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
25,800税込28,380
1個
9日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3947-01-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付アズワン
25,800税込28,380
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 校正証明書付 アズワンKシース熱電対 校正証明書付アズワン
43,300税込47,630
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正
K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
18,000税込19,800
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 英語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 英語版校正証明書付アズワン
45,800税込50,380
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度調節器 アラート用出力付 英語版校正証明書付 アズワンデジタル温度調節器 アラート用出力付 英語版校正証明書付アズワン
79,700税込87,670
1個
9日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6768-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付 アズワンデジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付アズワン
79,700税込87,670
1個
9日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6768-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ アズワンデジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズアズワン
156,800税込172,480
1台
10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ アズワンエコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズアズワン
122,800税込135,080
1台
10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
デジタル温度調節器 アラート用出力付 校正証明書付 アズワンデジタル温度調節器 アラート用出力付 校正証明書付アズワン
77,200税込84,920
1個
10日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6768-01-20校正証明書一般校正
温度コントローラー 校正証明書付 SPCシリーズ アズワン温度コントローラー 校正証明書付 SPCシリーズアズワン
179,800税込197,780
1個
16日以内出荷
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。SCRによる高精度なコントロールが可能です。
測定温度範囲(℃)0~1000校正証明書一般校正