カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- Kordz(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(11)
- Vikan(ヴァイカン)(1)
- サンコウ電子研究所(2)
- トーエイライト(1)
- ノーブランド(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
サービス分類
- レンタル(1)
「mds-100」の検索結果

培地分注器
アズワン¥175,000税込¥192,5001セット当日出荷液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム質量(kg)約2.5電源AC100~240V、50/60Hz本体寸法(mm)130×190×140分解能0.1mL精度(%)(分注)±3以内(水の場合)分注速度(mL/min)200設定範囲(分注量)0.2~100mLノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7アズワン品番2-3555-01商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】培地分注器
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から4日以内出荷培地分注をスピーディーに。液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質スチール、専用チューブカートリッジH/シリコンゴム
培地分注器用チューブカートリッジ
アズワン¥9,690税込¥10,6591個当日出荷培地分注器(MDS-100SA)、デジタル定量チュービングポンプ(DSP-100SA)専用のチューブカートリッジです。仕様オートクレーブ可材質シリコンゴムアズワン品番1-5916-12