カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • オカムラ(岡村製作所)(912)
  • ホンダ(253)
  • SMC(98)
  • NEG(日電理化硝子)(72)
  • KOA(44)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • サンドビック(18)
  • 三菱ふそう(18)
  • イスカル(16)
  • CKD(16)
  • A&D(10)
  • アイリスチトセ(9)
  • ビーエム機器(9)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • マリンテック(8)
  • BOURNS(7)
  • 工進(5)
  • CHINO(チノー)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-50」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,310税込1,441
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
洗浄ブラシ アズワン洗浄ブラシアズワン
1,230税込1,353
1個
当日出荷から翌々日出荷
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,640税込4,004
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。360°角度調節が可能です。
プログラム管状電気炉 TMFシリーズ アズワンプログラム管状電気炉 TMFシリーズアズワン
397,000税込436,700
1台
当日出荷
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ寸法(mm)(炉内)50×300電源AC100V 50/60Hz 15A制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマーヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6
金属多孔質体 アズワン金属多孔質体アズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から91日以内出荷
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
プログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管 アズワンプログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管アズワン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
仕様TMF-500N用サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-52
TMF-500N石英炉心管用ユニット アズワンTMF-500N石英炉心管用ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-45
TMF-500N用ガス置換ユニット アズワンTMF-500N用ガス置換ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
TMF-500用石英炉心管 アズワンTMF-500用石英炉心管アズワン
179,000税込196,900
1個
24日以内出荷
型番石英炉心管外径(mm)Φ50×Φ44×500アズワン品番1-7555-18
プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管アズワン
97,900税込107,690
1個
24日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(mm)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-62