カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(71)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • MIKI(185)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](65)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(67)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • エスコ(116)
  • ハンマーキャスター(168)
  • フクビ化学(71)
  • ミキ(83)
  • ミツビシ(65)
  • ヤスダインテリアサプライ(198)
  • ユーエイキャスター(143)
  • 三木ネツレン(149)
  • 三木プーリ(18,669)
  • 三木技研(54)
  • 三木章(67)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(131)
  • 東海キャスター(348)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「miki」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ試験管ミキサー アズワン

    ミニ試験管ミキサー

    アズワン
    ¥18,300税込¥20,130
    1個
    当日出荷
    超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
    仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6アズワン品番2-925-01軌道直径(mm)3
  • パン型造粒機 アズワン

    パン型造粒機

    アズワン
    ¥104,000税込¥114,400
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)343×246×437(45°角度時)質量(kg)4.3アズワン品番5-5710-11
  • マイクロプレートミキサー アズワン

    マイクロプレートミキサー

    アズワン
    ¥62,500税込¥68,750
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプアズワン品番1-5173-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
  • 試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Type)

    アズワン
    ¥31,260税込¥34,386
    1台
    当日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3出力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)125×155×100モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式振幅(mm)4.5運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ツインミキサー アズワン

    ツインミキサー

    アズワン
    ¥83,500税込¥91,850
    1台
    当日出荷
    専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
    寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付アズワン品番1-1160-01撹拌方式偏芯運動方式搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
  • ツイストミキサー アズワン

    ツイストミキサー

    アズワン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。DCモーターの採用で低速安定性に優れています。タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。
    付属品容器固定バンド:8本質量(kg)9使用温度範囲(℃)65以下(乾気)回転数(min-1[r.p.m])0~90(ボリューム無段階可変式)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)5型番TM-300タイマー時間0~180(分)アズワン品番1-5830-01振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×330傾斜角度(°)±7
  • ロッキングミキサー アズワン

    ロッキングミキサー

    アズワン
    ¥131,000~税込¥144,100~
    1台
    当日出荷
    DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300) ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
    電源AC100V±10% 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)振盪方式上下
  • 試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(Low Type)

    アズワン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
    材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)

    アズワン
    ¥39,000~税込¥42,900~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • バイブレシーブ ペンシルタイプ アズワン

    バイブレシーブ ペンシルタイプ

    アズワン
    ¥25,200税込¥27,720
    1個
    当日出荷
    使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
    仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ寸法(mm)約138×Φ18材質(本体)アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1アズワン品番4-604-01
  • 試験管ミキサー アズワン

    試験管ミキサー

    アズワン
    ¥64,800税込¥71,280
    1台
    当日出荷
    試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
    質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])400~2600電源AC100V 50/60Hz 25W型番HM-10Hモーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)101×160×142アズワン品番1-269-01
  • ボルテックスミキサー アズワン

    ボルテックスミキサー

    アズワン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 試験管ミキサー アズワン

    試験管ミキサー

    アズワン
    ¥46,700税込¥51,370
    1台
    当日出荷
    瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
    材質アルミ鋳造質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)電源100V 50/60Hz 25W型番HM-10モーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)109×141×142アズワン品番1-270-01
  • 試験管ミキサー アズワン

    試験管ミキサー

    アズワン
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
    寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01
  • ボルテックスミキサー アズワン

    ボルテックスミキサー

    アズワン
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    当日出荷
    ソフトプラットフォームは使用する試験管・チューブに合わせて加工できます。プラットフォームを別売のチューブホルダーに交換する事で様々な容量・サイズのチューブに対応できます。
    種別ユニバーサル VMS-0058アズワン品番1-1464-19
  • 多連式マイクロプレートミキサー アズワン

    多連式マイクロプレートミキサー

    アズワン
    ¥75,900税込¥83,490
    1台
    翌々日出荷
    マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
    質量(kg)約6.7回転数(min-1[r.p.m])100~2000電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2プラグ3Pアース付コード本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×122アズワン品番1-7573-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:260×90商品タイプレンタル品はこちら
  • 中容量パン型造粒機 アズワン

    中容量パン型造粒機

    アズワン
    ¥202,000税込¥222,200
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)480×313×590(45°角度時)質量(kg)9.4アズワン品番1-6061-11
  • 試験管ミキサー用バッテリーパック アズワン

    試験管ミキサー用バッテリーパック

    アズワン
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    当日出荷
    型番バッテリーパック使用乾電池単3乾電池×4本アズワン品番2-925-11
  • インテリミキサー用 アズワン

    インテリミキサー用

    アズワン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
  • ボルテックスミキサー アズワン

    ボルテックスミキサー

    アズワン
    ¥49,300税込¥54,230
    1個
    翌々日出荷
    操作性に優れた低重心タイプ低重心設計で安定性に優れています。設定回転数は見やすいデジタル表示です。タッチモードと連続モードの選択が可能です。
    種別本体アズワン品番4-741-01
  • 試験管ミキサ交換用アタッチメントゴム アズワン

    試験管ミキサ交換用アタッチメントゴム

    アズワン
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    型番交換用アタッチメントゴムアズワン品番2-925-12
  • ミキサー用 オプション アズワン

    ミキサー用 オプション

    アズワン
    ¥34,500税込¥37,950
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 試験管ミキサー 予備交換ヘッドゴム アズワン

    試験管ミキサー 予備交換ヘッドゴム

    アズワン
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    当日出荷
    型番予備交換ヘッドゴムアズワン品番1-269-02
  • マルチボルテックスミキサー アズワン

    マルチボルテックスミキサー

    アズワン
    ¥289,000税込¥317,900
    1個
    翌々日出荷
    多量処理が可能です。
    仕様●本体●振とう径(mm):3.6寸法(mm)426×250×480質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])500~2500アズワン品番4-6485-01タイマー1分~99時間59分
  • マイクロプレートミキサー用ダブルマイクロプレート アズワン

    マイクロプレートミキサー用ダブルマイクロプレート

    アズワン
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番3-7027-22
  • マイクロプレートミキサー用マイクロプレートクランプ 交換用 アズワン

    マイクロプレートミキサー用マイクロプレートクランプ 交換用

    アズワン
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番3-7027-21
  • ボルテックスミキサー用 アズワン

    ボルテックスミキサー用

    アズワン
    ¥4,790税込¥5,269
    1個
    翌々日出荷
    材質アタッチメント:ゴムカバー/ニトリルゴム、ハウジング/PP
  • ミックスローターバリアブル VMRシリーズ アズワン

    ミックスローターバリアブル VMRシリーズ

    アズワン
    ¥229,000税込¥251,900
    1個
    翌々日出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
    寸法(mm)450×290×360電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])20~112モーターインダクションモーター(出力15W)電源コード(m)2.5寸法(Φ×mm)32×350(ローラー)振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35電源コード3Pプラグローラー数5本×2段アズワン品番1-1186-13タイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌材質(ローラ)PVC
  • インテリミキサー アズワン

    インテリミキサー

    アズワン
    ¥157,999税込¥173,799
    1個
    12日以内出荷
    9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
    種別本体アズワン品番3-5570-01
  • ボルテックスミキサー アズワン

    ボルテックスミキサー

    アズワン
    ¥35,300税込¥38,830
    1箱
    当日出荷
    低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
    寸法(mm)130×155×155切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント回転数(min-1[r.p.m])~3000電源AC100V 50/60Hz消費電力20W電源コード(m)1.4(3Pプラグ)振幅(mm)5アズワン品番1-1792-21
  • ペンシルミキサー アズワン

    ペンシルミキサー

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥34,600税込¥38,060
    1台
    当日出荷
    強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
    付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8電源単3乾電池2個使用本体寸法(mm)Φ20×172シャフト長さ(mm)115アズワン品番1-229-02材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
  • ペンシルミキサー用 オプション アズワン

    ペンシルミキサー用 オプション

    アズワン
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホモミキサー タイマー付き アズワン

    ホモミキサー タイマー付き

    アズワン
    ¥279,000税込¥306,900
    1個
    当日出荷
    回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター仕様タイマー付き材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415質量(kg)約10電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~2000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-22タイマー最大99時間59分ローター径(Φmm)40
  • オートミキサー 交換用専用カップ アズワン

    オートミキサー 交換用専用カップ

    アズワン
    ¥7,128税込¥7,841
    1セット(6個)
    当日出荷
    種別交換用専用カップアズワン品番2-913-11
  • エアーミキサー用プロペラ アズワン

    エアーミキサー用プロペラ

    アズワン
    ¥5,820~税込¥6,402~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合シャフト径(Φmm)15
  • マイクロプレートミキサー アズワン

    マイクロプレートミキサー

    アズワン
    ¥57,900税込¥63,690
    1個
    当日出荷
    仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500質量(g)約800電源AC100V 0.4A型番MPX-96A電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)130×130×66アズワン品番1-4099-11撹拌方式偏芯撹拌方式適合容器マイクロプレート96穴・1枚
  • 試験管ミキサーTRIO用アタッチメント アズワン

    試験管ミキサーTRIO用アタッチメント

    アズワン
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-4610-52