カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • エレコム(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • 変換名人(4)
  • ダイヤトレンド(3)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
  • オーム電機(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • リオン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • testo(テストー)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • 安立計器(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • INFINEON(1)
  • FLIR SYSTEMS(1)
  • PEPPERL+FUCHS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「minib-a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン

    12CHデータロガー 温度・電圧・湿度

    アズワン
    78,900税込86,790
    1台
    欠品中
    最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました。
    付属品簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)仕様●本体、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5000000回(2GBの場合)●従来品番との相違点:背面端子台(変更内容は3-6823-31 ADL 12N確認)寸法(mm)167×91×35.8質量(g)約250電源ACアダプタ or USB入力(USB A-miniBケーブル1m付き)精度電圧測定精度:±0.1% of F.S.、AC100V、湿対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)機能機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能湿度測定範囲(%)0~100AC電源アダプタ(V)入力/AC100~240・50/60Hz・.2A、出力/DC5・1.0Aサンプリング周期5・10・30・60sec・5・10・30・60min温度測定精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)、入力端子ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、測定温度範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)湿度測定精度±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-41
mini hdmi 変換特集