カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(393)
  • 医療(12)
  • ヘルスケア(2)
  • 厨房用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(20)
  • NEG(日電理化硝子)(427)
  • TGK(東京硝子器械)(203)
  • TAMIYA(タミヤ)(173)
  • SIBATA(柴田科学)(158)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(158)
  • 三商(146)
  • エスコ(130)
  • マルエム[理化学・容器](122)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](116)
  • スバル(109)
  • 三菱ふそう(105)
  • ナリカ(100)
  • Thermo Fisher Scientific(99)
  • BIGM(丸山製作所)(91)
  • climbing(クライミング)(90)
  • フレーバーライフ(82)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(80)
  • ホンダ(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-10」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入 アズワン

    石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入

    アズワン
    23,900税込26,290
    1箱(10本)
    当日出荷
    SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
    材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入

    アズワン
    6,399税込7,039
    1袋(10個)
    当日出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)20(採取部)全長(mm)180(外筒)採水量(mL)20(目安)アズワン品番64-9345-84外筒外径(Φmm)43
  • ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 185mL 10個×5箱入 VSRR-384シリーズ アズワン

    ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 185mL 10個×5箱入 VSRR-384シリーズ

    アズワン
    42,400税込46,640
    1ケース(5箱×10個)
    翌々日出荷
    大量のサンプル処理に効果的です。
    仕様ボトム数:384、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PP容量(mL)185底形状V底サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4965-03
  • ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 195mL 10個×5箱入 VSRR-96シリーズ アズワン

    ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 195mL 10個×5箱入 VSRR-96シリーズ

    アズワン
    42,400税込46,640
    1ケース(5箱×10個)
    翌々日出荷
    大量のサンプル処理に効果的です。
    仕様ボトム数:96、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PP容量(mL)195底形状V底サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4965-01
  • ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 185mL 10個×5箱入 VSRR-384シリーズ アズワン

    ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 185mL 10個×5箱入 VSRR-384シリーズ

    アズワン
    43,700税込48,070
    1ケース(5箱×10個)
    翌々日出荷
    大量のサンプル処理に効果的です。
    仕様ボトム数:384、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PP容量(mL)185滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)底形状V底サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4965-04
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入

    アズワン
    6,199税込6,819
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)9(採取部)全長(mm)150(外筒)採水量(mL)1(目安)アズワン品番64-9345-81外筒外径(Φmm)17
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入

    アズワン
    6,399税込7,039
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)16(採取部)全長(mm)170(外筒)採水量(mL)10(目安)アズワン品番64-9345-83外筒外径(Φmm)36
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入

    アズワン
    6,199税込6,819
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)14(採取部)全長(mm)160(外筒)採水量(mL)5(目安)アズワン品番64-9345-82外筒外径(Φmm)28
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,000税込5,500
    1個
    当日出荷
    ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
  • 万能フラスコ台 アズワン

    万能フラスコ台

    アズワン
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    適合5mL~10L材質ポリエチレン(PE)寸法(Φmm)150耐熱温度(℃)115アズワン品番6-503-01
  • デイリーアロマエッセンシャルオイル 10mL アズワン

    デイリーアロマエッセンシャルオイル 10mL

    アズワン(6件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個(10mL)ほか
    当日出荷
    酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
  • 採尿用スポイト 10mL 50個入 アズワン

    採尿用スポイト 10mL 50個入

    アズワン
    911税込1,002
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)アズワン品番0-1919-11
  • 【レンタル】チュービングポンプ 0.01~10mL/min TP-5SA アズワン

    【レンタル】チュービングポンプ 0.01~10mL/min TP-5SA

    アズワン
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
  • ステン半固形物サンプラー ミニ 10mL アズワン

    ステン半固形物サンプラー ミニ 10mL

    アズワン
    31,999税込35,199
    1個
    4日以内出荷
    バター、ワックスやグリス等の半固形物やアイスクリーム等の軟らかい凍結物を水平方向に少量採取するサンプラーで、外筒と取出棒のセットです。オールSUS316製で、先端部は採取物に挿入しやすいテーパー形状の穴径9mmです。外筒を採取物に捻じ込んだ後、そのまま抜き取り、格納された採取物を付属の取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
    長さ(mm)200(採取部)全長(mm)230(外筒)質量(g)350採水量(mL)最大10アズワン品番64-9345-74外筒外径(Φmm)12
  • 【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 0.3~10mL K-7S アズワン

    【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 0.3~10mL K-7S

    アズワン
    9,598税込10,558
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ホモジナイザー用オプション品
  • 【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
    仕様正転・逆転切り替え機能付き(LED表示)寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2~150モーターステッピングモーター流量(mL/min)0.1~90ポンプリングポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ4×Φ2、Φ5×Φ3、Φ6×Φ4サービス分類レンタル
  • 比重瓶 ゲーリュサック型 10mL アズワン

    比重瓶 ゲーリュサック型 10mL

    アズワン
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様※ゲーリュサック型材質硼珪酸ガラス-1質量(g)約12
  • 比重瓶 ゲーリュサック型 10mL アズワン

    比重瓶 ゲーリュサック型 10mL

    アズワン
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様※ゲーリュサック型材質硼珪酸ガラス-1質量(g)約12
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(59件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • ラボランスクリュー管瓶 アズワン

    ラボランスクリュー管瓶

    アズワン(14件のレビュー)
    7,128税込7,841
    1箱(55本)ほか
    当日出荷
    液体試料・粉末試料の保管に。
    材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明パッキン付き
  • ディスポカップ アズワン

    ディスポカップ

    アズワン(16件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    1,238税込1,362
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • 規格瓶K アズワン

    規格瓶K

    アズワン(14件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質(本体)並ガラスタイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)
  • 駒込ピペット アズワン

    駒込ピペット

    アズワン(32件のレビュー)
    713税込784
    1本
    当日出荷
    容量精度に優れています。
    材質硼珪酸ガラス-1透明目盛ありピペットの種類駒込ピペット
  • グッドボーイ アズワン

    グッドボーイ

    アズワン(13件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    材質(本体)PP目盛あり色(フタ)耐熱温度(℃)98材質(フタ)PP色(本体)クリア
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    82税込90
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
  • ケミカルスポイト アズワン

    ケミカルスポイト

    アズワン(3件のレビュー)
    693税込762
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ビーカー アズワン

    ビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    356税込392
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 透明計量カップ アズワン

    透明計量カップ

    アズワン(21件のレビュー)
    208税込229
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)種類手付ビーカー
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    812税込893
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワン

    ビオラモ 遠沈管Ⅱ

    アズワン
    11,400税込12,540
    1箱(50本×8袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
    仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
  • メスフラスコ アズワン

    メスフラスコ

    アズワン(4件のレビュー)
    2,247税込2,472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
  • ニューディスポカップ アズワン

    ニューディスポカップ

    アズワン(38件のレビュー)
    12税込13
    1個
    当日出荷
    ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
    材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
  • メスシリンダー(高精度) アズワン

    メスシリンダー(高精度)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,564税込1,720
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
  • アイボーイ細口びん アズワン

    アイボーイ細口びん

    アズワン(24件のレビュー)
    74税込81
    1本ほか
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
    材質PP目盛あり口形状細口耐熱温度(℃)121材質(フタ)PP中栓なし
  • バランストレイ アズワン

    バランストレイ

    アズワン(2件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1箱(250枚)
    当日出荷
    先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
  • 規格瓶 アズワン

    規格瓶

    アズワン(9件のレビュー)
    7,861税込8,647
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • ディスポカップ(箱売り) アズワン

    ディスポカップ(箱売り)

    アズワン(4件のレビュー)
    25,344税込27,878
    1ケース(1000個)
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワン

    ディスポカップミニ(バキュームタイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    18税込20
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小容量のディスポカップです。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • ポリプロピレン手付きビーカー アズワン

    ポリプロピレン手付きビーカー

    アズワン(5件のレビュー)
    198税込218
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)種類手付ビーカー