カテゴリ
- 科学研究・開発用品(33)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- スバル(36)
- NEG(日電理化硝子)(33)
- cotta(30)
- Festo(21)
- マルエム[理化学・容器](18)
- リスパック(17)
- Qlight(14)
- EPSON(13)
- ホンダ(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- ハーゲンダッツ(12)
- コスモスビード(12)
- SAMTEC(10)
- スリーライン(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- climbing(クライミング)(7)
- EBM(江部松商事)(7)
- ビーエム機器(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「ml-110」の検索結果
特価

オールレイヤーパウダーサンプラー 3ポケット アルミニウム製 88cmL 110mL
アズワン¥109,999税込¥120,9991個6日以内出荷T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取します。 ポケットパウダーサンプラーのような個別格納式ではなく、ロッド内部に仕切が無いためより多く採取できます。 アルミニウム製で、分解・洗浄可能。 採取口サイズはW10×D1.2cmです。 採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:110mL●重量:0.8kgアズワン品番67-5201-56
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥18,315税込¥20,1471箱(55本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥17,226税込¥18,9491箱(55本)当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60![折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25946838-220228-02.jpg)
折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ]
アズワン¥1,762税込¥1,9381箱(100個)当日出荷折りたためるコンパクトな検査カップです。 耐久性に優れています。仕様注ぎ口付材質オパレイ(非塩ビ系ポリオレフィン樹脂)容量110mL(3.5オンス)目盛25mL刻みアズワン品番8-2292-01
PTFE蓋付きるつぼ
アズワン¥5,790税込¥6,3691個当日出荷から7日以内出荷滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
小型サブマリン電気泳動装置
アズワン¥39,300税込¥43,2301個当日出荷35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
【レンタル】シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。 主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 ※シリンジは付属しておりません。電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×184×130シリンジ取付数(本)2適合シリンジ10~50mLスピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ
アズワン¥23,200税込¥25,5201箱(10袋×10本)翌々日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP色透明
ねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズ
アズワン¥22,500税込¥24,7501箱(5袋×10本)翌々日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP色茶褐色
4連マグネチックスターラー
アズワン¥67,900税込¥74,6901セット欠品中。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
リサイクルカート #110 反転型 RCN110シリーズ
アズワン¥134,360税込¥147,7961個5日以内出荷施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980●容量:110L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:13.3kg●耐荷重:80kg●収納の目安:あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個
PTFE密閉ボトル
アズワン¥7,990税込¥8,7891個6日以内出荷から7日以内出荷試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
マグネチックスターラー JLシリーズ
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1式6日以内出荷から7日以内出荷回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
Rシリーズ用pH、ORPセンサ 一般用
アズワン¥46,000税込¥50,6001個7日以内出荷電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-30R標準添付電極。仕様●型名:GST-5741C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0~14●測定範囲温度:0~100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36501アズワン品番67-4816-68
EMユーロ共栓付メスフラスコ 中国語版校正証明書付
アズワン¥15,400税込¥16,9401個9日以内出荷精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。ガラス共栓付きです。校正証明書一般校正(中国語)
高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付
アズワン¥16,760税込¥18,4361個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。校正証明書一般校正(英語)
高精度メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付
アズワン¥16,760税込¥18,4361個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付
アズワン¥16,030税込¥17,6331個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付
アズワン¥16,030税込¥17,6331個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。校正証明書一般校正(中国語)
Opus滴定セット
アズワン¥451,000税込¥496,1001個12日以内出荷仕様精度(標準偏差/繰返し精度):0.2%/0.07%、レンジ(mL):0.1~200、分解能(μL):<1、コントローラーサイズ(mm):55×130×110、コントローラー重量(g):230、リピート(回):1~9999、間隔(秒):1~9999、ステッパー(段階):10、メモリー機能(セット):9付属品接続アダプター(GL32・GL38・S40)×各1個、吸引チューブ×1個、滴定用排出部×1個、ACアダプター、ボトル2.5L、接続ケーブル材質ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー・バルブ座/硼珪酸ガラス3.3、バルブブロック/ECTFE(フッ素樹脂)容量(mL)滴定セット20本体質量(g)660型番958232010本体サイズ(mm)320×80×63アズワン品番1-1468-03









![折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25946838-220228-02.jpg)