カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- 伊藤園(11)
- キリン(10)
- サンガリア(9)
- サントリー(7)
- ライフドリンクカンパニー(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- サトーパーツ(4)
- エア・ウォーター(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- サクラクレパス(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- マルニ(マルニ工業)(3)
- HENKE(3)
- ケニス(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- 大塚製薬(2)
- ブランドをもっと見る
「ml-24」の検索結果

ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ
アズワン¥713,000税込¥784,3001個当日出荷動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP付属品2mL用ローター仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10寸法(mm)360×280×385質量(kg)25電源AC100~240V 50/60Hz表示OLED騒音値(dB)<70振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)アズワン品番4-2890-01タイマー1~90秒(1秒単位)
オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ
アズワン¥8,498税込¥9,3481パック(100本)当日出荷1本ずつブリスターパックで包装しています。シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。仕様※EOG滅菌済材質バレル/PP、ピストン/PEタイプ梱包:ブリスターパック
セフティキャビネット(鍵付き)
アズワン¥239,000税込¥262,9001台当日出荷ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(レール)スチール
セフティーキャビネット
アズワン¥140,000~税込¥154,000~1個当日出荷から61日以内出荷セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
小型薬品庫
アズワン¥151,000税込¥166,1001個当日出荷から翌々日出荷キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ステンレス薬品保管庫
アズワン¥175,000税込¥192,5001個当日出荷引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。 引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)仕様鍵付材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール寸法(mm)690×520×700質量(kg)約33荷姿完成品引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番3-477-01