カテゴリ
- 科学研究・開発用品(187)
- 医療(2)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5)
- 三商(73)
- 旭製作所(72)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- climbing(クライミング)(57)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(55)
- コスモスビード(48)
- エスコ(43)
- ホンダ(42)
- サンプラテック(40)
- 日本理化学器械(NRK)(36)
- DURAN(33)
- PYREX(パイレックス)(32)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(31)
- SKC(環境測定)(27)
- Thermo Fisher Scientific(22)
- HARIO(19)
- EBM(江部松商事)(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「ml-3000」の検索結果

ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥297税込¥3271個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥14,850税込¥16,3351個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
広口瓶(HDPE・目盛りなし)
アズワン(5件のレビュー)¥673~税込¥740~1個当日出荷材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥24,849税込¥27,3341ケース(100個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
ハイベッセル容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥2,445税込¥2,6901本当日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口中栓なし
グッドボーイ褐色瓶
アズワン(17件のレビュー)¥881税込¥9691本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ
アズワン¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
オールステンレス製杓子
アズワン(3件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401個当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ガス洗浄瓶(PC製)
アズワン(2件のレビュー)¥7,970~税込¥8,767~1本当日出荷から翌々日出荷材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン
パソリナミニスターラー PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥17,500税込¥19,2501個当日出荷本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
角型瓶 フラット型 未滅菌
アズワン¥713税込¥7841本当日出荷から翌々日出荷スリムな省スペースタイプです。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥41,900税込¥46,0901個欠品中マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売
アズワン¥3,998税込¥4,3981本当日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
真空断熱容器
アズワン¥19,200税込¥21,1201個当日出荷ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。材質ステンレス(SUS304)
マグネチックスターラー(オクトパス)
アズワン¥27,000税込¥29,7001個当日出荷防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。回転数(min-1[r.p.m])100~1500付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き