カテゴリ
- 科学研究・開発用品(25)
- 医療(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(9)
- ホンダ(744)
- EPSON(36)
- パール金属(29)
- SMC(27)
- HARIO(24)
- タイガークラウン(23)
- EBM(江部松商事)(19)
- THERMOS(サーモス)(19)
- リンレイ(17)
- エスコ(15)
- TKG(15)
- アスベル(15)
- cotta(15)
- Canon(13)
- カリタ(13)
- DURAN(12)
- 福井クラフト(12)
- 日本製紙クレシア(11)
- ブランドをもっと見る
「ml-700」の検索結果

タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
磁蒸発皿
アズワン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入
アズワン(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171袋(50枚)当日出荷から翌々日出荷口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
保存瓶
アズワン¥4,060税込¥4,4661個当日出荷軽量で密閉性に優れています。仕様ステンレスフタ付き材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ表面処理真鍮クロムメッキ
フッ素樹脂地下水サンプラー ベーシックタイプ
アズワン¥74,999税込¥82,4991個5日以内出荷最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。サイズ中SS容量(mL)700全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる)アズワン品番64-9346-64
FEPディスポ地下水サンプラー
アズワン¥9,799税込¥10,7791個15日以内出荷最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。