カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(344)
  • 医療(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • ヘルスケア(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(108)
  • TAMIYA(タミヤ)(301)
  • エスコ(220)
  • TGK(東京硝子器械)(213)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • 三商(200)
  • YAMAHA(ヤマハ)(197)
  • NEG(日電理化硝子)(195)
  • Thermo Fisher Scientific(194)
  • アース製薬(191)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(180)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(174)
  • 武蔵ホルト(169)
  • アサヒペン(165)
  • 花王(155)
  • SMC(152)
  • 明工社(150)
  • SIBATA(柴田科学)(139)
  • ビーエム機器(139)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-1」の検索結果

関連キーワード
376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙コップ 150mL 1ケース 1000個入 アズワン紙コップ 150mL 1ケース 1000個入アズワン
3,730税込4,103
1ケース(1000個)
当日出荷
材質紙(内面防水加工)寸法(mm)上部/Φ64~66、底部/Φ43~45、高さ/72~73容量(mL)150(5オンス)アズワン品番8-1909-11
PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ アズワンPCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズアズワン
10,200税込11,220
1箱(10袋×12本)ほか
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入アズワン
12,200税込13,420
1箱(100袋×1個)
翌々日出荷
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入 アズワン微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入アズワン
5,990税込6,589
1袋(100セット×6本)
翌々日出荷
コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。
材質PE全長(mm)40容量(mL)0.2アズワン品番4-6337-01
ムッフ アズワンムッフアズワン(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズ アズワンビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズアズワン
20,800税込22,880
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
スタック可能で収納にも便利です。
仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PP容量(mL)1.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。ウェル形状U底プレート寸法(mm)127.76×85.48×33.00
機器モニター台 アズワン機器モニター台アズワン
124,000税込136,400
1台
当日出荷
中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。 スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。 OAタップが装備されています。
材質ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5荷姿完成品棚板寸法(mm)550×550
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
万能フラスコ台 アズワン万能フラスコ台アズワン
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)適合5mL~10L寸法(Φmm)150耐熱温度(℃)115アズワン品番6-503-01
チューブホルダー アズワンチューブホルダーアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷から翌々日出荷
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン
2,530税込2,783
1個
当日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
寸法(mm)23×31×6コードあり材質(バンド)導電性PVC
接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温度センサー アズワン接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温度センサーアズワン
24,700税込27,170
1台
翌々日出荷
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。※ 親機1台に対して子機100台まで接続可能です。
仕様子機・長距離無線温度センサー 測定精度(温度):±0.5℃ (0.0 ~ 100.0 ℃) 測定範囲(温度):-55.0~+125.0 ℃ 防塵防水保護等級:IP66付属品リチウム電池サイズ108×77×34mm (プローブ除く)質量(g)165(プローブ含む)電源リチウム電池アズワン品番4-3120-01無線通信方式LoRa(特定小電力)通信距離(m)2.5k(見通し状態)※
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)25×31×8コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時)コードあり材質(バンド)ステンレス
顕微鏡用高速通信デジタルカメラ USB3.0 用接眼鏡筒アダプター アズワン顕微鏡用高速通信デジタルカメラ USB3.0 用接眼鏡筒アダプターアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
2050 中間メスピペット 1ML アズワン2050 中間メスピペット 1MLアズワン
489税込538
1本
当日出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6685●原産国:日本アズワン品番67-6828-55
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン
4,570税込5,027
1個
翌々日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ステンレス
2070 ホールピペット 1ML アズワン2070 ホールピペット 1MLアズワン
519税込571
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):1●色:透明●カラーコード:青●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):4.6●玉管部外径(mm):6●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6749アズワン品番67-6828-92
2055 先端メスピペット 1ML アズワン2055 先端メスピペット 1MLアズワン
489税込538
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●体積許容誤差:±0.01ml●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6669アズワン品番67-6828-66
2065 先端メスピペット 穴太 1ML アズワン2065 先端メスピペット 穴太 1MLアズワン
549税込604
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6706●原産国:日本アズワン品番67-6828-80
2060 中間メスピペット 穴太 1ML アズワン2060 中間メスピペット 穴太 1MLアズワン
549税込604
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6711●原産国:日本アズワン品番67-6828-76
【レンタル】ネオシェーカー ホルダ100ml用 NSA-FH1 アズワン【レンタル】ネオシェーカー ホルダ100ml用 NSA-FH1アズワン
2,140税込2,354
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PFAバイアル PFA製 アズワンPFAバイアル PFA製アズワン
7,290税込8,019
1本
当日出荷
耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
PFAバイアル用ハンドレンチ 1個入 アズワンPFAバイアル用ハンドレンチ 1個入アズワン
7,690税込8,459
1個
翌々日出荷
ハンドレンチを使用することでバイアルの開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
種別ハンドレンチアズワン品番3-9787-11
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入 アズワンPEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入アズワン
3,990税込4,389
1袋(10個)
5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)9(採取部)全長(mm)150(外筒)採水量(mL)1(目安)アズワン品番64-9345-81外筒外径(Φmm)17
ポリスポイト アズワンポリスポイトアズワン(12件のレビュー)
980税込1,078
1箱(100本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)滅菌なし
スポイト アズワンスポイトアズワン(33件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
ポリスポイト(滅菌済) アズワンポリスポイト(滅菌済)アズワン(17件のレビュー)
1,307税込1,438
1箱(10本×10袋)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)仕様EOG滅菌済
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
1,119税込1,231
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
307税込338
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
ケミカルスポイト アズワンケミカルスポイトアズワン(3件のレビュー)
436税込480
1袋(10本)ほか
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
327税込360
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
505税込556
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
1,416税込1,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
ニューディスポカップ アズワンニューディスポカップアズワン(38件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(23件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) アズワン洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)アズワン(1件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34