カテゴリ
- 科学研究・開発用品(57)
- 医療(4)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(8)
- KITO(キトー)(224)
- 三商(72)
- SIBATA(柴田科学)(63)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(32)
- サンプラテック(25)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
- PYREX(パイレックス)(21)
- 宮原計量器(21)
- ナリカ(21)
- ケニス(17)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- VITLAB(13)
- Kartell(カルテル)(12)
- マルエム[理化学・容器](12)
- EBM(江部松商事)(12)
- PROST's(12)
- ブランドをもっと見る
「ml25」の検索結果
特価

アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥11,880税込¥13,0681箱(100本)当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥65税込¥721個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,693税込¥1,8621個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥28,116税込¥30,9281ケース(500個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥129~税込¥142~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口中栓なし
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥2,525税込¥2,7781本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
グッドボーイ褐色瓶
アズワン(17件のレビュー)¥168税込¥1851本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥4,698税込¥5,1681箱(10本)当日出荷ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121中栓なし
PSサンプル管瓶
アズワン(17件のレビュー)¥72税込¥791本当日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
無酸素・乾燥保存用オプション
アズワン¥3,090~税込¥3,399~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(2件のレビュー)¥8,316税込¥9,1481箱(110本)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)色透明
検尿カップ AE-205 211mL 100個入
アズワン¥881税込¥9691箱(100個)当日出荷容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
ディスポカップ プレミアム クリア
アズワン(10件のレビュー)¥54税込¥591個当日出荷ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)
アズラボフリーズボックス
アズワン¥3,812税込¥4,1931袋(4個組)当日出荷蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~121![折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25946838-220228-02.jpg)
折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ]
アズワン¥1,762税込¥1,9381箱(100個)当日出荷折りたためるコンパクトな検査カップです。 耐久性に優れています。仕様注ぎ口付材質オパレイ(非塩ビ系ポリオレフィン樹脂)容量110mL(3.5オンス)目盛25mL刻みアズワン品番8-2292-01
ユニラックジュニア
アズワン¥7,680税込¥8,4481セット(10個)当日出荷小型で場所を取りません。材質PP(ポリプロピレン)収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本寸法(mm)76×66×27
スチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(3件のレビュー)¥83~税込¥91~1本当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
ラボランPSサンプル管瓶
アズワン(2件のレビュー)¥7,227税込¥7,9501箱(110本)当日出荷から翌々日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS




































![折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25946838-220228-02.jpg)