カテゴリ
- 科学研究・開発用品(49)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- climbing(クライミング)(21)
- EPSON(21)
- IKO(日本トムソン)(37)
- KITO(キトー)(110)
- NEG(日電理化硝子)(47)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- Thermo Fisher Scientific(45)
- TPP(16)
- コスモスビード(22)
- サトーパーツ(51)
- シグマアルドリッチ(10)
- スズキ(20)
- ホンダ(61)
- マルエム[理化学・容器](38)
- 三商(14)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(10)
- 東芝ライテック(25)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「ml9」の検索結果
特価

ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥11,682税込¥12,8501箱(110本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
滅菌希釈水(目盛り付き)
アズワン(1件のレビュー)¥7,240~税込¥7,964~1箱(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷γ線滅菌済用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
サニスペック滅菌希釈水
アズワン(1件のレビュー)¥27,500税込¥30,2501箱(400本)当日出荷用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。仕様γ線滅菌済有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ
アズワン¥4,890税込¥5,3791個当日出荷から10日以内出荷強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
アイス・ラック
アズワン¥5,490税込¥6,0391個当日出荷氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。 アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。 防錆処理が施され、長時間使用できます。
【洗浄済】SCCスクリュー管瓶 白 1箱
アズワン¥15,980税込¥17,5781箱(5袋×20本)当日出荷クリーンルーム用ガラスボトル。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
【洗浄済】スクリュー管瓶 褐色 SCC 1箱
アズワン¥16,980税込¥18,6781箱(5袋×20本)当日出荷クリーンルーム用ガラスボトル。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、パッキン/PPハイシート色褐色
石英試験管
アズワン¥13,100税込¥14,4101箱(10本)当日出荷から10日以内出荷石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。材質石英
薬品保管ユニット
アズワン¥97,000税込¥106,7001個当日出荷仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
バイアルエバポレーターセット VESシリーズ
アズワン¥618,980税込¥680,8781セット当日出荷少量試料の効率的な濃縮・乾固を目的とした真空エバポレーションに必要な主要機器・ガラス部品を一式揃えたコンパクトセットです。品番真空ポンプ:N810.3FT.18(Ex)温度設定範囲(℃)室温+5~+120
薬品保管ユニット
アズワン¥141,000税込¥155,1001個当日出荷仕様収納数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本材質ステンレス(SUS430)、レール/スチール寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.8型番SST-UTアズワン品番1-4024-03
【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。付属品タイゴン(R)チューブ3種(1.15×3.2mm・2.15×4.2mm・3.15×5.2mm)各1.5m質量(kg)2.5電源0.1A、10VA・AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)使用温度(℃)-10~100(タイゴン(R)チューブは0~70℃)モーターインダクションモータ 出力2Wチューブ掛数(本)1本/1段流量(mL/h)9~160(内径Φ1.15×外径Φ3.2mmチューブ)・30~507(内径Φ2.15×外径Φ4.2mmチューブ)・51~900(内径Φ3.15×外径Φ5.2mmチューブ)吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×188×121(144)材質(チューブ)シリコン・ファーメド(R)・タイゴン(R)・フルラン(R)チューブ径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2粘度(Pa・s)MAX2回転速度連続無断可変2~36rpm回転数設定方式ボリューム設定チューブケース数1個(PPS樹脂製)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能サービス分類レンタル
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ
アズワン¥25,146税込¥27,6611ケース(36本)翌々日出荷中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
積み重ねられる遠沈管ラック
アズワン¥11,400税込¥12,5401個翌々日出荷未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
オートクレーブ用中和消臭剤 ホワイトA
アズワン¥33,760~税込¥37,136~1箱(80本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。容量9mL/本
バイアルホットシェーカー
アズワン¥215,000~税込¥236,500~1台翌々日出荷バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5
バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥275,000~税込¥302,500~1台翌々日出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ
アズワン¥129,999税込¥142,9991個4日以内出荷から7日以内出荷T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
マグネチックスターラー JLシリーズ
アズワン¥139,000税込¥152,9001式6日以内出荷から7日以内出荷回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥10,670税込¥11,7371本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
ホールピペット 英語版校正証明書付
アズワン¥13,170税込¥14,4871本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付
アズワン¥13,170税込¥14,4871本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)