カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(18)
  • SMC(377)
  • TRUSCO(80)
  • エスコ(65)
  • テンパール工業(62)
  • 常磐精工(62)
  • CKD(56)
  • EBM(江部松商事)(50)
  • 三菱電機(45)
  • イトーキ(39)
  • サンコー(三甲)(38)
  • アイコ(33)
  • LION (ライオン事務器)(30)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • RS PRO(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • コクヨ(23)
  • 不二貿易(23)
  • ナイキ(21)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-415」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワンセラミックホットプレート(デジタルタイプ)アズワン(4件のレビュー)
112,860税込124,146
1台
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
エコノミーホットプレート アズワンエコノミーホットプレートアズワン
71,800税込78,980
1個
当日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
プラ写真バット アズワンプラ写真バットアズワン(1件のレビュー)
3,505税込3,856
1個
当日出荷
材質ハイインパクトPSスチロール
クリーンルーム用チェアー アズワンクリーンルーム用チェアーアズワン
42,900税込47,190
1個
当日出荷
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
積み重ね収納コンテナ アズワン積み重ね収納コンテナアズワン
2,470税込2,717
1個
当日出荷
付属のインデックスラベルを使用することで容易に保管物を管理できます。
材質PP付属品積み重ね用アタッチメント×4個
オープントレー PS OTシリーズ アズワンオープントレー PS OTシリーズアズワン
6,090税込6,699
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
コーンカッター Credo M-4 150mm アズワンコーンカッター Credo M-4 150mmアズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
仕様オートクレーブ可材質ステンレス全長(mm)150アズワン品番8-2391-01
ラウンドチェア アズワンラウンドチェアアズワン
12,900税込14,190
1個
当日出荷
材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部・キャスター/ナイロン寸法(mm)(座部)Φ335×75質量(kg)5.5径(Φmm)(座部)335座高(mm)415~544アズワン品番4-2205-01昇降方式ガスシリンダー脚幅(mm)460
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
15,400税込16,940
1巻
当日出荷から10日以内出荷
カラー衝立 一連 アズワンカラー衝立 一連アズワン
34,452税込37,897
1枚
当日出荷から31日以内出荷
一連防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/スチール、布地/難燃性ポリエステル(防災認定ラベル付き)キャスターΦ40mm(双輪ストッパー付き)
ホモミキサー タイマー付き アズワンホモミキサー タイマー付きアズワン
279,000税込306,900
1個
当日出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40質量(kg)約10タイマー最大99時間59分電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC220付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター電源コード(m)1.6材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415仕様タイマー付き処理量(mL)100~2000アズワン品番1-7723-22
超音波洗浄器用架台 アズワン超音波洗浄器用架台アズワン
35,640税込39,204
1個
当日出荷
材質架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
ステンレス薬品保管庫 アズワンステンレス薬品保管庫アズワン
175,000税込192,500
1個
当日出荷
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。 引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01仕様鍵付付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール寸法(mm)690×520×700質量(kg)約33荷姿完成品引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン
140,000税込154,000
1個
当日出荷
仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセットアズワン
285,650税込314,215
1セット
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
ノンフロンマルチサーモ アズワンノンフロンマルチサーモアズワン
357,000税込392,700
1個
当日出荷
水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+60℃質量(kg)18表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz加熱ヒーター1000W使用液清水、エチレングリコール水溶液保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8冷媒R1234yfアズワン品番4-4566-01撹拌方式噴流撹拌式冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
コンテナキャリー アズワンコンテナキャリーアズワン
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
【レンタル】ホモミキサー タイマー付き HM-312シリーズ アズワン【レンタル】ホモミキサー タイマー付き HM-312シリーズアズワン
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から4日以内出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様タイマー付き付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415質量(kg)約10電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6回転数0~12000モーター出力(W)DC220タイマー最大99時間59分ローター径(Φmm)40処理量(L)0.1~2サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
5,098税込5,608
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
総合倍率40~1000×光学系無限遠色補正(CCIS(R))接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタルアズワン
8,598税込9,458
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明落射・透過 3W LED接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38Tアズワン
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン
6,798税込7,478
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
研究者専用チェアー アズワン研究者専用チェアーアズワン(1件のレビュー)
43,900税込48,290
1個
翌々日出荷
微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。 作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。 背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。 発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます
角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度
ドラム缶用台車 アズワンドラム缶用台車アズワン
38,770税込42,647
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
クリーンルーム用チェアー CC-100シリーズ アズワンクリーンルーム用チェアー CC-100シリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
翌々日出荷
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
フラスコホルダー アズワンフラスコホルダーアズワン
8,514税込9,365
1個
翌々日出荷
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。 名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
バイオハザードバッグ アズワンバイオハザードバッグアズワン
14,050税込15,455
1箱(4袋×50枚)
翌々日出荷
バッグに内容物等必要事項を記入出来る様に白い書き込みスペースが付いています。
ステン角型バット アズワンステン角型バットアズワン
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷
仕様フッ素コートあり材質本体/SUS430、コーティング部/PTFE滅菌未滅菌厚さ(μm)コーティング:30±10
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
349,000税込383,900
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
ブラシレスホモミキサー アズワンブラシレスホモミキサーアズワン
309,000税込339,900
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約13電源(V)AC110/220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC150トルク(N・m)0.25アズワン品番4-6669-01タイマー0~99時間59分処理量(L)0.1~5.0
ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワンECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
161,000税込177,100
1台
翌々日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
サンテナー PK-2 ブルー アズワンサンテナー PK-2 ブルーアズワン
5,049税込5,554
1個
3日以内出荷
全面網目のスタッキングコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):700×460×85●有効内寸(mm):655×415×63●内容量(L):19.2アズワン品番67-6657-36
サンバケット 27NB 孔有 ハンドル付 ライトグレー アズワンサンバケット 27NB 孔有 ハンドル付 ライトグレーアズワン
7,742税込8,516
1個
5日以内出荷
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):534×415×184●有効内寸(mm):447×346×159●内容量(L):30.1●圧縮荷重:7.94kN(810kgf)アズワン品番67-6592-27
サンクレット#53セット ブルー アズワンサンクレット#53セット ブルーアズワン
38,432税込42,275
1個
5日以内出荷
フタ一体型のネスティングコンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):485×470×350●有効内寸(mm):415×415×313●内容量(L):58.5●圧縮荷重:14.70kN(1500kgf)アズワン品番67-6648-86
SNコンテナー C アズワンSNコンテナー Cアズワン
3,871税込4,258
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
コンテナ BT-19 ブルー アズワンコンテナ BT-19 ブルーアズワン
5,090税込5,599
1個
5日以内出荷
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも20段まで可能です。
仕様●外形寸法(mm)間口:702●外形寸法(mm)奥行:461●外形寸法(mm)高さ:83●有効内寸(mm)間口:656●有効内寸(mm)奥行:415●有効内寸(mm)高さ:62●容量(L):19●材質:PP●質量:1.45kgアズワン品番67-8172-41
ルミラーフィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)50μmアズワン
24,700税込27,170
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
保温コンテナ アズワン保温コンテナアズワン
30,700税込33,770
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μmアズワン
35,100税込38,610
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス深型組バット用フタ 酸洗浄済 アズワンステンレス深型組バット用フタ 酸洗浄済アズワン
10,700税込11,770
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質ステンレス(SUS304)