【レンタル】ホモミキサー タイマー付き HM-312シリーズ
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
- 付属品
- スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
- 仕様
- タイマー付き
- 材質
- シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)
- 寸法(mm)
- 166×283×415
- 質量(kg)
- 約10
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0~12000
- 電源コード(m)
- 1.6
- 回転数
- 0~12000
- モーター出力(W)
- DC220
- タイマー
- 最大99時間59分
- ローター径(Φmm)
- 40
- 処理量(L)
- 0.1~2
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ








