マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付アズワン翌々日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)アズワン品番4-6201-01