カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(525)
- コーセル(97)
- コガネイ(14)
- 三菱マテリアル(12)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- omron(オムロン)(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- 音羽電機工業(6)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(6)
- 渡辺電機工業(5)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- 竹村電機製作所(4)
- Tiertime(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- リゲッタ(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
「ms2-20」の検索結果
特価

防水ポータブル導電率計
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし