カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(145)
  • Festo(17)
  • SMC(15)
  • NS(日進工具)(15)
  • 未来工業(10)
  • 廣杉計器(4)
  • トーホー(4)
  • 神保電器(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • TOHO(トーホー)(2)
  • ベロス(2)
  • 三菱電機(2)
  • マーベル(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • 三興製作所[スプロケット](2)
  • LEMO(2)
  • WILLIAMS(2)
  • 常磐精工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msb-2」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズアズワン
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm最高使用温度(℃)450制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)電源AC100V 50/60Hz
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
184,000税込202,400
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
436,000税込479,600
1台
33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm容量(L)20電源(V)AC200 50/60Hzヒーター(W)2000制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450