カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(11)
- RS PRO(13)
- SMC(21)
- イマオコーポレーション(14)
- オズマ(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- コクヨ(3)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- サンペルカ(12)
- ニッサン(3)
- バクマ工業(36)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(40)
- ベロス(3)
- マコトロイ工業(4)
- 三菱マテリアル(6)
- 長岡特殊電線(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

ミニふるい振とう機
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
【レンタル】ミニふるい振とう機
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から4日以内出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100
アズワン¥6,098~税込¥6,708~1個翌日出荷から4日以内出荷単周波発振の標準機です。付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力100W電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数40kHz電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型タイマー1~30分(デジタル式)サービス分類レンタル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら